GE LIGHTING U-formet lysrør, T8


filtre
ANSI-kode: 78901-ANSI-4027-1 , Base Type: Medium bi-pin (G13) , Pæreteknologi: fluorescent , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: EcoLogo-sertifisert , Lampe Dia.: 1" , Lampeform: T8 , Lampetype: U-formet , Lengde: 22.5 " , Maks. Total lengde: 22.5 " , Generell lampeform: T , Knusningsmotstand: Nei , Slitesterk: Nei
StilModellLampebetegnelseGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidLampetoneLumenGjennomsnittlige lumenMin. Starter temp.StarttypePris (eks. mva)
A
F26T8SPX35 / U / ECO
F26T8SPX35 / U / ECO30,000 hr.30,000 hr.Nøytral2250190059 Grader FRapid105NOK
A
F26T8SPX41 / U / ECO
F26T8SPX41 / U / ECO30,000 hr.30,000 hr.Kul2250190059 Grader FRapid43NOK
B
F28T8 / SPX30 / U6 / ECO
F28T8 / SPX30 / U / 6 / ECO20,000 hr.20,000 hr.Varm25002200-10 grader CInstant24NOK
B
F28T8 / SPX35 / U6 / ECO
F28T8 / SPX35 / U / 6 / ECO20,000 hr.20,000 hr.Nøytral25002200-10 grader CInstant54NOK
B
F28T8 / SPX41 / U6 / ECO
F28T8 / SPX41 / U / 6 / ECO20,000 hr.20,000 hr.Kul25002200-10 grader CInstant64NOK
A
F29T8SPX35 / U / ECO
F29T8SPX35 / U / ECO30,000 hr.30,000 hr.Nøytral2500220059 Grader FRapid39NOK
A
F29T8SPX41 / U / ECO
F29T8SPX41 / U / ECO30,000 hr.30,000 hr.Kul2500220059 Grader FRapid39NOK
A
F31T8 / SPX41 / U / ECO
F31T8SPX * / U / ECO24,000 hr.24,000 hr.Kul27752350-Rapid280NOK
A
F31T8 / SPX35 / U / ECO
F31T8SPX * / U / ECO24,000 hr.24,000 hr.Nøytral27752636-Rapid268NOK
A
F31T8 / SPX30 / U / ECO
F31T8SPX * / U / ECO24,000 hr.24,000 hr.Varm27752636-Rapid241NOK
C
F32T8 / SP35 / U6 / ECO
F32T8 / SP * / U / 6 / ECO20,000 hr.20,000 hr.Nøytral27502475-Rapid295NOK
B
F32T8 / SP30 / U6 / ECO
F32T8 / SP * / U / 6 / ECO20,000 hr.20,000 hr.Varm2750247550 Grader FRapid197NOK
B
F32T8 / SP41 / U6 / ECO
F32T8 / SP41 / U / 6 / ECO20,000 hr.20,000 hr.Kul27502475-Rapid223NOK
B
F32T8 / SPX35 / U6 / ECO
F32T8 / SPX * / U / 6 / ECO20,000 hr.20,000 hr.Nøytral28002622-Rapid279NOK
B
F32T8 / SPX41 / U6 / ECO
F32T8 / SPX * / U / 6 / ECO20,000 hr.20,000 hr.Kul28002622-Rapid272NOK
B
F32T8/SPX30/U6/2
F32T8/SPX30/U/6/220,000 hr.20,000 hr.Varm2800263010 grader CInstant224NOK
B
F32T8/SPX35/U6/2
F32T8/SPX35/U/6/220,000 hr.20,000 hr.Nøytral2800263010 grader CInstant282NOK
B
F32T8/SPX50/U6/2
F32T8/SPX50/U/6/220,000 hr.20,000 hr.Veldig kult2660251010 grader CInstant224NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?