GE LIGHTING F32T8/SPX35/U6/2 U formet lampe | AD3LJH 40D421

GE LIGHTING F32T8/SPX35/U6/2 U formet lampe

På lager
Vare: AD3LJH Model: F32T8/SPX35/U6/2Kryssreferanse: 40D421

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

282NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-formet lysrør
Gjennomsnittlig levetid på pæren20,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid20,000 hr.
Base TypeMedium bi-pin (G13)
Bøy radius6"
Pære Dia.1"
Pæreteknologifluorescent
PæretoneNøytral
Farge Temp.3500K
SFI82
Opprinnelige lumen2800
LampebetegnelseF32T8/SPX35/U/6/2
Lampe Dia.1"
LampeformT8
LampetoneNøytral
LampetypeU-formet
Lengde22.5 "
Lumen2800
Maks. Total lengde22.5 "
Gjennomsnittlige lumen2630
Min. Starter temp.10 grader C
Samlet lampeformT
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
StarttypeInstant
Spenning120
Watts32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.24
Skipets høyde (cm)19.56
Skipets lengde (cm)61.21
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8539310070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLampebetegnelseGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidLampetoneLumenGjennomsnittlige lumenMin. Starter temp.StarttypePris
GE LIGHTING F26T8SPX35/U/ECO U-formet lysrør T8 3500k | AA3YUV 11Z444 F26T8SPX35 / U / ECOF26T8SPX35 / U / ECO30,000 hr.30,000 hr.Nøytral2250190059 Grader FRapid105NOK
GE LIGHTING F26T8SPX41/U/ECO U-formet lysrør T8 Cool 4100k | AA3YUW 11Z445 F26T8SPX41 / U / ECOF26T8SPX41 / U / ECO30,000 hr.30,000 hr.Kul2250190059 Grader FRapid43NOK
GE LIGHTING F29T8SPX35/U/ECO U-formet lysrør T8 3500k | AA3YUY 11Z447 F29T8SPX35 / U / ECOF29T8SPX35 / U / ECO30,000 hr.30,000 hr.Nøytral2500220059 Grader FRapid39NOK
GE LIGHTING F29T8SPX41/U/ECO U-formet lysrør T8 Cool 4100k | AA3YUZ 11Z448 F29T8SPX41 / U / ECOF29T8SPX41 / U / ECO30,000 hr.30,000 hr.Kul2500220059 Grader FRapid39NOK
GE LIGHTING F32T8/SPX35/U6/ECO U-formet lysrør 22-1/2 tommers lengde | AB9QPT 2ETT2 F32T8 / SPX35 / U6 / ECOF32T8 / SPX * / U / 6 / ECO20,000 hr.20,000 hr.Nøytral28002622-Rapid279NOK
GE LIGHTING F32T8/SPX41/U6/ECO U-formet lysrør T8 4100k Cool | AB9QPU 2ETT3 F32T8 / SPX41 / U6 / ECOF32T8 / SPX * / U / 6 / ECO20,000 hr.20,000 hr.Kul28002622-Rapid272NOK
GE LIGHTING F31T8/SPX30/U/ECO U-formet lysrør 3000k Varm T8 | AB9QPV 2ETT7 F31T8 / SPX30 / U / ECOF31T8SPX * / U / ECO24,000 hr.24,000 hr.Varm27752636-Rapid241NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING F32T8/SPX35/U6/2 U formet lampe
282NOK / enhet