GE LIGHTING F32T8 / SP41 / U6 / ECO U-formet lysrør T8 4100k | AD8CWZ 4HY86

GE LIGHTING F32T8/SP41/U6/ECO U-formet lysrør T8 4100k

På lager
Vare: AD8CWZ Modell: F32T8/SP41/U6/ECOKryssreferanse: 4HY86

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

223NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-formet lysrør
Gjennomsnittlig levetid på pæren20,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid20,000 hr.
Base TypeMedium bi-pin (G13)
Bøy radius6"
Pære Dia.1"
Pæreteknologifluorescent
PæretoneKul
Farge Temp.4100K
SFI75
Opprinnelige lumen2750
LampebetegnelseF32T8 / SP41 / U / 6 / ECO
Lampe Dia.1"
LampeformT8
LampetoneKul
LampetypeU-formet
Lengde22.5 "
Lumen2750
Maks. Total lengde22.5 "
Gjennomsnittlige lumen2475
Samlet lampeformT
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
StarttypeRapid
Watts32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)60.45
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8539310070
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLampebetegnelseGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidLampetoneLumenGjennomsnittlige lumenMin. Starter temp.StarttypePris
GE LIGHTING F26T8SPX35/U/ECO U-formet lysrør T8 3500k | AA3YUV 11Z444 F26T8SPX35 / U / ECOF26T8SPX35 / U / ECO30,000 hr.30,000 hr.Nøytral2250190059 Grader FRapid105NOK
GE LIGHTING F26T8SPX41/U/ECO U-formet lysrør T8 Cool 4100k | AA3YUW 11Z445 F26T8SPX41 / U / ECOF26T8SPX41 / U / ECO30,000 hr.30,000 hr.Kul2250190059 Grader FRapid43NOK
GE LIGHTING F29T8SPX35/U/ECO U-formet lysrør T8 3500k | AA3YUY 11Z447 F29T8SPX35 / U / ECOF29T8SPX35 / U / ECO30,000 hr.30,000 hr.Nøytral2500220059 Grader FRapid39NOK
GE LIGHTING F29T8SPX41/U/ECO U-formet lysrør T8 Cool 4100k | AA3YUZ 11Z448 F29T8SPX41 / U / ECOF29T8SPX41 / U / ECO30,000 hr.30,000 hr.Kul2500220059 Grader FRapid39NOK
GE LIGHTING F32T8/SPX35/U6/ECO U-formet lysrør 22-1/2 tommers lengde | AB9QPT 2ETT2 F32T8 / SPX35 / U6 / ECOF32T8 / SPX * / U / 6 / ECO20,000 hr.20,000 hr.Nøytral28002622-Rapid279NOK
GE LIGHTING F32T8/SPX41/U6/ECO U-formet lysrør T8 4100k Cool | AB9QPU 2ETT3 F32T8 / SPX41 / U6 / ECOF32T8 / SPX * / U / 6 / ECO20,000 hr.20,000 hr.Kul28002622-Rapid272NOK
GE LIGHTING F31T8/SPX30/U/ECO U-formet lysrør 3000k Varm T8 | AB9QPV 2ETT7 F31T8 / SPX30 / U / ECOF31T8SPX * / U / ECO24,000 hr.24,000 hr.Varm27752636-Rapid241NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING F32T8/SP41/U6/ECO U-formet lysrør T8 4100k
223NOK / enhet