DAYTON Viftevakter

Beskytt utstyr og ansatte som arbeider nær beltedrevne propeller og direktedrevne vifter. Har en OSHA-kompatibel skjerm som omslutter motordrivsiden til viftene helt. Konstruert med galvanisert stål for korrosjonsbestandighet og tilbys i 16, 18 og 20 målere

filtre

DAYTON -

Viftevakter

Dayton OSHA viftebeskyttere fungerer som en beskyttende barriere for vannbaserte vegg- og takvarmere for å forhindre utilsiktet kontakt og redusere risikoen for skade samtidig som den opprettholder konstant luftstrøm. Disse grillene monteres (i en høyde mindre enn 8 fot) til viftehuset for å avlede rusk og forhindre at gjenstandene settes inn i de roterende bladene. De skjermer bladene ytterligere og forhindrer luftbårne forurensninger, samt reduserer risikoen for skade på varmeovner og deres komponenter. Alle enhetene er laget av metalltråder for å gi holdbarhet og strukturell stivhet. Velg fra et bredt utvalg av disse viftebeskyttelsene, tilgjengelig i 16-1/2 til 41-1/2 tommers diameter.

StilModellDybdeFinishMaterialePris (eks. mva)
A3FHV3-Bakt på grå polyester-3 694NOK
B982186---3 225NOK
RFQ
CVE10D958GG---1 887NOK
RFQ
DVE10D952GG---963NOK
RFQ
EVE10D957960GG---1 859NOK
RFQ
B211446---1 409NOK
RFQ
FVEGH18GG---718NOK
RFQ
B445114---2 940NOK
RFQ
GGGS_47294---549NOK
RFQ
HGGS_47293---443NOK
RFQ
I60P657---7 386NOK
RFQ
JGGS_47296---1 086NOK
RFQ
I52A086---7 601NOK
RFQ
I52A085---7 451NOK
RFQ
K01886---2 933NOK
RFQ
L60 87WCXNUMX---765NOK
RFQ
B982183---3 209NOK
RFQ
MPS10241-005A---722NOK
RFQ
NGGS_47298---1 022NOK
RFQ
OVE1LXN4RGG---2 960NOK
RFQ
P07088---2 949NOK
RFQ
B169397---4 257NOK
RFQ
QVECM36GG---2 934NOK
RFQ
I60P658---8 820NOK
RFQ
RGGS_47297---754NOK
RFQ
DAYTON -

Galvaniserte stålvifter

Dayton-viftebeskyttere beskytter utstyr og arbeidere som jobber i nærheten av belte- og direktedrevne propellvifter. De har galvanisert stålkonstruksjon for å motstå korrosjon og OSHA-kompatible skjermer for å fullstendig omslutte motordrivsidene av viftene for sikkerhet. Velg fra et bredt utvalg av disse beskyttelsene, tilgjengelig i tykkelser på 16, 18 og 20 gauge.

StilModellBreddeDybdeDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DMålerHøydePris (eks. mva)
A1WBT816.12 "15 "16.125 "15 "1.25 "12 "2016.125 "2 628NOK
A1WBT920.12 "15 "20.125 "15 "1.25 "16 "2020.125 "3 918NOK
A1WBU122.12 "15 "22.125 "15 "1.25 "18 "2022.13 "4 292NOK
A1WBU224.12 "15 "24.125 "15 "1.25 "20 "2024.125 "4 629NOK
A1WBU328.12 "22 "28.125 "22 "1.25 "24 "1828.13 "5 737NOK
A1WBU434.12 "22 "34.125 "22 "1.25 "30 "1834.125 "6 921NOK
A1WBU540.12 "27 "40.125 "27 "2"36 "1840.13 "8 661NOK
A1WBU646.125 "30 "46.125 "30 "2"42 "1846.125 "9 931NOK
A1WBU754.25 "32 "54.25 "32 "2"48 "1854.25 "15 541NOK
A1WBU860.25 "34 "60.25 "34 "2"54 "1660.25 "15 973NOK
A1WBU966.25 "37 "66.25 "37 "2"60 "1666.25 "19 549NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?