DAYTON Direct Drive enkeltinnløp forover kurveblåsere

Har sveiset stålkonstruksjon for strukturell stivhet og for å motstå oksidasjon på utsatte overflater. Grått epoxybelagt hus for motstand fra syrer og skadelige kjemikalier. Kan tåle omgivelsestemperaturer opp til 104 grader F.

filtre

DAYTON -

Direktedrevne blåsere, 9 tommers hjuldiameter

Dayton-blåsere gir sømløs strøm av luft/gass som kreves for kjøling, utblåsing, aspirasjon, ventilering, transport og flere operasjoner. De har sveiset stålkonstruksjon og hus som kan roteres til 8 utløpsposisjoner i hver rotasjon. Disse blåserne tilbyr en maksimal inntaksluft og omgivelsestemperatur på henholdsvis 180 grader F og 104 grader F. Velg fra en rekke av disse enkeltinnløpsviftene fra Dayton, tilgjengelig i motor mindre og med motorvarianter på Raptor Supplies

StilModelltypenHjulboringPris (eks. mva)
A2C938Mindre motor5 / 8 "7 288NOK
B7C039Med motor1 / 2 "9 059NOK
DAYTON -

10-5/8 tommers blåsere i galvanisert stål

Dayton-blåsere tilbyr en jevn strøm av luft/gass som kreves for kjøling, utblåsing, aspirasjon, ventilering og transport. Disse åpne dryppsikre blåserne har en maksimal inntaksluft og omgivelsestemperatur på henholdsvis 180 grader F og 104 grader F. De har sveiset stålkonstruksjon med gråbakt epoksyfinish og hus som kan roteres til 8 utløpsposisjoner i hver rotasjon. Velg fra en rekke av disse blåserne, tilgjengelig i 16 og 19 tommers bredder.

StilModellBreddeBearing TypeDybdeForsterker med full belastningMotor TypeFasetypenSpenningPris (eks. mva)
A7C45416 "Ball17 "2.8/1.4Tre fase3Med motor230/46012 400NOK
A7C45316 "Ermet17 "11.3/5.5Kondensatorstart1Med motor115/23013 801NOK
B2C93919 "-18 "---Mindre motor-7 874NOK
DAYTON -

Enkelt innløp fremover kurveblåsere

Dayton direktedrevne blåsere er designet for industrielle eller kommersielle luftbevegelsesapplikasjoner. Disse enhetene har stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet, holdbarhet og strukturell stivhet. De har en- eller trefasemotorer og foroverbuede stålhjul for å tillate høyeffektiv luftvolum med lave rotasjonshastigheter, noe som resulterer i roligere drift. Disse enhetene har også direkte drivmekanisme som gir maksimal effektivitet (da det er mindre effekttap på grunn av færre bevegelige komponenter) med optimale hastigheter. De kommer med OSHA komplintviftebeskyttelse for å forhindre utilsiktede farer og er tilgjengelige med kondensatorstartmotorer med viftehastigheter på 1140 og 1725 rpm.

StilModellCFM @ 1.500-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 1.75-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPdBA @ 5 føtterDybdeForsterker med full belastningPris (eks. mva)
A7AP74-1725595--5311 "5.6/2.86 778NOK
A7AP76-17251005--5815 "6.1/3.112 573NOK
A7AP77-11401180--5615 "7.8 / 3.6-3.914 530NOK
A7AP75-1725985--5714 "6.1/3.111 634NOK
A7AP87-11402060--6117 "2.9-3.0/1.512 869NOK
A7AP84-17251005--5815 "1.4-1.6/0.811 095NOK
A7AP86-17251510--6317 "2.8-2.8/1.412 793NOK
A7AP83-1725985--5714 "1.4-1.6/0.810 156NOK
A7AP80-1725985--5714 "1.5-1.6/0.89 853NOK
A7AP78-17251510--6317 "11.0/5.512 510NOK
A7AP85-11401180--5615 "1.5-1.5/0.7514 534NOK
A7AP79-1725595--5311 "1.2-1.3/0.658 235NOK
A7AP81-17251005--5815 "1.5-1.6/0.810 792NOK
A7AP8813901725-125010505815 "14.0/7.011 929NOK
A7AP9013901725-125010505815 "3.1-2.8/1.415 687NOK
A7AP8918481725-173516106317 "17.2/8.614 298NOK
A7AP9118481725-173516106317 "4.5-4.1/2.016 981NOK
DAYTON -

Motor mindre blåserkanaler, 10-5/8 tommer

Dayton direkte drev, enkeltinnløp, fremover kurveblåsere er nyttige for å sirkulere luft i kommersielle og industrielle applikasjoner. De har enkle luftinntak for å trekke luft fra den ene siden av viftehuset og direktedrevet design for å koble motoren direkte til viften gjennom aksler eller aksler, og dermed øke energieffektiviteten. Disse blåserne har stålhus med grå polyesterepoksyfinish og kurve fremover, stålhjul som gir korrosjonsbestandighet og holdbarhet. Velg fra et bredt utvalg av disse viftekanalene, tilgjengelig i varianter med og uten motortyper.

StilModellForsterker med full belastningMotor TypeFasetypenSpenningPris (eks. mva)
A4C119---Mindre motor-7 153NOK
B7C5684.4/2.2Tre fase3Med motor230/46015 593NOK
B7C40920.4/10.2Kondensatorstart1Med motor115/23012 811NOK
DAYTON -

Direkte drivblåsekanaler, 9 tommer

Dayton-kanalblåsere er konstruert for å sirkulere luft i industrielle og kommersielle applikasjoner. De har enkle luftinntak for å trekke luft fra den ene siden av viftehuset. Disse kanalblåserne har remdrevdesign for fleksibilitet når det gjelder turtall, da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Disse blåserne har stålhus med gråbakt polyesterepoksyfinish og kurve fremover, stålhjul, som gir korrosjonsbestandighet og holdbarhet. Velg fra et bredt utvalg av disse reimdrevne, enkeltinnløpende, foroverkurvede viftene, tilgjengelig i varianter med og uten motortyper.

StilModellForsterker med full belastningMotor TypeFasetypenSpenningPris (eks. mva)
A4C118---Mindre motor-6 383NOK
B7C5673.0/1.5Tre fase3Med motor230/46014 568NOK
B7C40813.6/6.8Kondensatorstart1Med motor115/23015 577NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?