A B Kapasitet: 4000 lbs. , Farge: Blå , Ledningslengde: 8 ft. , Gaffellommesenter: 28 " , Gaffellommehøyde: 2 1 / 2 " , Gaffellommebredde: 7 1 / 2 " , Rammemateriale: Stål , Høyde: 22 " , Høyde på nivå: 8" , HP: 2 hk , Installasjonsmaskinvare inkludert: Nei , Leppehøyde: 12 " , Materiale: Stål , Maks. Tiltvinkel: 45 grader , Driftstype: Push Button , Fase: 3 , Plattformmateriale: Stål , Plattformbredde: 48 " , Bærbar: Ja , Lengde på strømledningen: 8 ft. , Strømkilde: Elektrisk med ledning , Lengde på fjernkontroll: 8 ft. , Spenning: 460V AC , Bredde: 48 "