VESTIL EHTT hengsel vippebord, 4000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 48 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7RLK Modell: EHTT

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

57 256 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippebord
Kapasitet4000 lbs.
FARGEBlå
Ledningslengde8 ft.
Høyde22 "
HP2 hk
Lengde56 "
Nivå høyde10 "
Leppehøyde12 "
MaterialeStål
Maks. Tiltvinkel45 grader
MåleenheterHVER
Motor HP2
Fase3
Plattform Lengde47 3 / 4 "
Plattformbredde48 "
StrømkildeElektrisk med ledning
Spenning460V AC
Volt / fase460/3 AC
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 296.1
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)142.88
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Kompatibelt tilbehør:

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er standard spenning og fasekonfigurasjon for denne enheten?

A. Disse løftebordene leverer 460V spenning og 3 fase strøm. Disse konfigurasjonene kan endres ved bruk av elektrisk hydraulisk utstyr.

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LengdePris
VESTIL EHTT-L glidende vippebord, 4000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7RLL EHTT-L47.75 "61 410 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EHTT hengsel vippebord, 4000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 48 tommer størrelse
57 256 NOK / enhet