VESTIL EHTT-L glidende vippebord, 4000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 48 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7RLL Modell: EHTT-L

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

61 410 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippebord
Kapasitet4000 lbs.
FARGEBlå
Gaffellommesenter28 "
Gaffellommehøyde2 1 / 2 "
Gaffellommebredde7 1 / 2 "
RammematerialeStål
Høyde20 "
Høyde på nivå8"
HP2 hk
Installasjonsmaskinvare inkludertNei
Lengde56.25 "
Nivå høyde8"
Leppehøyde12 "
MaterialeStål
Maks. Tiltvinkel45 grader
MåleenheterHVER
Motor HP2
DriftstypePush Button
Fase3
Plattform Lengde47.75 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde48 "
BærbarJa
Strømledningslengde8 ft.
StrømkildeElektrisk med ledning
Kabellengde for fjernkontroll8 ft.
Spenning460V AC
Volt / fase460/3 AC
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 365.4
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)142.88
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LengdePris
VESTIL EHTT Hengsel Vippebord, 4000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7RLK EHTT47 3 / 4 "57 256 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EHTT-L glidende vippebord, 4000 Lb. Kapasitet, 48 tommer x 48 tommer størrelse
61 410 NOK / enhet