DAYTON Beltedrevne eksosvifter

Dayton beltedrevne eksosvifter har justerbare trinser og variabel stigning for ventilasjon i lager og fabrikker. De er utstyrt med forseglede og gjensmørbare, støpte puteblokklager for å minimere friksjon og støy. Disse avtrekksviftene leverer strømningshastigheter fra 4105 til 69692 cfm og tilbys i alternativer med 5 og 6 blader.

filtre

DAYTON -

Belt Drive eksosvifter uten drivpakker, 24 tommers blad

Dayton eksosvifter trekker ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i kommersielle og industrielle applikasjoner. De har galvanisert stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet, holdbarhet og tåler en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F. Disse viftene kommer uten sammensatte remdriftpakker som tilbyr fleksibilitet når det gjelder turtallshastigheter, da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelser deler. Velg fra et bredt utvalg av disse avtrekksviftene med 5 propeller av stål eller 6 blader av aluminium.

StilModellBearing TypeCFM-rekkeviddeMotor HPAntall kniverPropellmaterialeRPM-rekkeviddetypenPris (eks. mva)
A1AHA8Gjenbrukbar putepute6469 til 81151/2 til 16Støpt aluminium939 til 1178Kraftig beltedrift Mindre kjørepakke18 230NOK
B1AHA1Smørbar puteblokk6039 til 87341/3 til 1 1/25Stål643 til 930Mellomdrevet beltedrev Mindre drivpakke9 812NOK
DAYTON -

Belt Drive eksosvifter uten drivpakker, 30 tommers blad

Dayton eksosvifter trekker ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i kommersielle og industrielle applikasjoner. De har galvanisert stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet, holdbarhet og tåler en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F. Disse viftene kommer uten sammensatte remdriftpakker som tilbyr fleksibilitet når det gjelder turtallshastigheter, da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelser deler. Velg fra et bredt utvalg av disse avtrekksviftene, tilgjengelig i maksimale luftstrømhastigheter på 11061, 14990 og 15488 CFM.

StilModellSkaft Dia.Bearing TypeCFM-rekkeviddetypenMaks. DybdeMotor HPAntall kniverPropellmaterialePris (eks. mva)
A1AHA21"Smørbar puteblokk9829 til 15,488Mellomdrevet beltedrev Mindre drivpakke20 "1/2 til 25Stål12 065NOK
B1AHA91"Gjenbrukbar putepute10,798 til 17,169Kraftig beltedrift Mindre kjørepakke20 "3/4 til 36Støpt aluminium21 635NOK
C1WDC13 / 4 "Smørbar puteblokk7096 til 11,061Standard belastningsbelte Drive mindre kjørepakke21-1 / 2 "1/4 til 16Stål9 633NOK
DAYTON -

Belt Drive eksosvifter uten drivpakker, 36 tommers blad

Dayton eksosvifter trekker ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i kommersielle og industrielle applikasjoner. De har galvanisert stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet, holdbarhet og tåler en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F. Disse viftene kommer uten sammensatte remdriftpakker som tilbyr fleksibilitet når det gjelder turtallshastigheter, da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelser deler. Velg fra et bredt utvalg av disse avtrekksviftene, tilgjengelig i maksimale luftstrømhastigheter på 17407, 19733 og 26979 CFM.

StilModellSkaft Dia.LagerstørrelseBearing TypetypenCFM-rekkeviddeMotor HPAntall kniverPropellmaterialePris (eks. mva)
A1WDC21"1"Smørbar puteblokkStandard belastningsbelte Drive mindre kjørepakke9561 til 17,4071/4 til 1 1/26Stål10 015NOK
B1AHA31"1"Smørbar puteblokkMellomdrevet beltedrev Mindre drivpakke12,492 til 19,7331/2 til 35Stål13 993NOK
C1AHB11-1 / 4 "1-1 / 4 "Gjenbrukbar puteputeKraftig beltedrift Mindre kjørepakke15,803 til 26,9791 til 56Støpt aluminium20 605NOK
DAYTON -

Belt Drive eksosvifter uten drivpakker, 20 tommers blad

Dayton avtrekksvifter monteres horisontalt eller vertikalt for å trekke ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i kommersielle og industrielle applikasjoner. De har galvanisert stålkonstruksjon med forseglede puteblokklager for laststøtte til den roterende akselen, korrosjonsbestandighet, holdbarhet. De er i stand til å motstå en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F. Disse viftene kommer uten sammensatte remdriftpakker som gir større fleksibilitet når det gjelder turtallshastigheter, da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse avtrekksviftene med 5 eller 6 bladede propeller.

StilModellMotor HPAntall knivertypenPris (eks. mva)
A3FKD71 / 4 til 1 / 26Standard belastningsbelte Drive mindre kjørepakke8 166NOK
B3FKD81 / 4 til 3 / 45Mellomdrevet beltedrev Mindre drivpakke9 272NOK
DAYTON -

Belt Drive eksosvifter uten drivpakker, 54 tommers blad

Dayton eksosvifter trekker ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i kommersielle og industrielle applikasjoner. De har galvanisert stålkonstruksjon med 5 stål- eller 6 aluminiumsbladede propeller for laststøtte til den roterende akselen, korrosjonsmotstand, holdbarhet og tåler en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F. Disse viftene kommer uten sammensatte remdriftspakker som gir fleksibilitet mht. rpm hastigheter, da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse avtrekksviftene, tilgjengelig i maksimale luftstrømhastigheter på 44535 og 50124 CFM.

StilModellRPM-rekkeviddeLagerstørrelseBearing TypeSkaft Dia.typenCFM-rekkeviddeMaks. DybdeMotor HPPris (eks. mva)
A1AHA6343 til 5071-1 / 4 "Smørbar puteblokk1-1 / 4 "Mellomdrevet beltedrev Mindre drivpakke30,129 til 44,53523 "1 1 / 2 til 536 999NOK
B1AHB4480 til 7161-1 / 2 "Gjenbrukbar putepute1-1 / 2 "Kraftig beltedrift Mindre kjørepakke33,602 til 50,12433-1 / 2 "3 til 1054 233NOK
DAYTON -

Belt Drive eksosvifter uten drivpakker, 42 tommers blad

Dayton eksosvifter trekker ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i kommersielle og industrielle applikasjoner. De har galvanisert stålkonstruksjon med 5/6 stål- eller aluminiumbladede propeller for laststøtte til den roterende akselen, korrosjonsmotstand, holdbarhet og tåler en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F. Disse viftene kommer uten sammensatte remdriftspakker som tilbyr fleksibilitet når det gjelder av rpm-hastigheter, da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse avtrekksviftene, tilgjengelig i maksimale luftstrømhastigheter på 20998, 30825 og 33227 CFM.

StilModellRPM-rekkeviddeLagerstørrelseBearing TypeSkaft Dia.typenCFM-rekkeviddeMaks. DybdeMotor HPPris (eks. mva)
A1WDC3366 til 6081-1 / 4 "Smørbar puteblokk1-1 / 4 "Standard belastningsbelte Drive mindre kjørepakke12,640 til 20,99823-1 / 2 "1/3 til 1 1/212 698NOK
B1AHA4380 til 7131-1 / 4 "Smørbar puteblokk1-1 / 4 "Mellomdrevet beltedrev Mindre drivpakke17,709 til 33,22723-1 / 2 "3/4 til 519 873NOK
C1AHB2605 til 9031-1 / 2 "Gjenbrukbar putepute1-1 / 2 "Kraftig beltedrift Mindre kjørepakke20,652 til 30,82526-3 / 8 "1 1 / 2 til 527 604NOK
DAYTON -

Belt Drive eksosvifter uten drivpakker, 48 tommers blad

Dayton eksosvifter trekker ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i kommersielle og industrielle applikasjoner. De har galvanisert stålkonstruksjon med 5/6 stål- eller aluminiumbladede propeller for laststøtte til den roterende akselen, korrosjonsmotstand, holdbarhet og tåler en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F. Disse viftene kommer uten sammensatte remdriftspakker som tilbyr fleksibilitet når det gjelder av rpm-hastigheter, da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse avtrekksviftene, tilgjengelig i maksimale luftstrømhastigheter på 31442, 32605 og 45053 CFM.

StilModellRPM-rekkeviddeLagerstørrelseBearing TypeSkaft Dia.typenCFM-rekkeviddeMaks. DybdeMotor HPPris (eks. mva)
A1WDC4295 til 6181-1 / 4 "Smørbar puteblokk1-1 / 4 "Standard belastningsbelte Drive mindre kjørepakke15,009 til 31,44223-1 / 2 "1/3 til 315 079NOK
B1AHA5351 til 5061-1 / 4 "Smørbar puteblokk1-1 / 4 "Mellomdrevet beltedrev Mindre drivpakke22,617 til 32,60523-1 / 2 "1 til 524 265NOK
C1AHB3576 til 8951-1 / 2 "Gjenbrukbar putepute1-1 / 2 "Kraftig beltedrift Mindre kjørepakke28,995 til 45,05328 "2 til 7 1/232 091NOK
DAYTON -

Belt Drive eksosvifter uten drivpakker, 60 tommers blad

Dayton eksosvifter trekker ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i kommersielle og industrielle applikasjoner. De har galvanisert stålkonstruksjon med 5 stål- eller 6 aluminiumsbladede propeller for laststøtte til den roterende akselen, korrosjonsmotstand, holdbarhet og tåler en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F. Disse viftene kommer uten sammensatte remdriftspakker som gir fleksibilitet mht. rpm hastigheter, da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse avtrekksviftene, tilgjengelig i maksimale luftstrømhastigheter på 66186 og 69692 CFM.

StilModellSkaft Dia.LagerstørrelseBearing TypetypenCFM-rekkeviddeMaks. DybdeMotor HPPropellmaterialePris (eks. mva)
A1AHA71-1 / 2 "1-1 / 2 "Smørbar puteblokkMellomdrevet beltedrev Mindre drivpakke38,697 til 66,18626-1 / 2 "2 til 10Stål44 785NOK
B1AHB51-3 / 4 "1-3 / 4 "Gjenbrukbar puteputeKraftig beltedrift Mindre kjørepakke48,356 til 69,69234 "5 til 15Støpt aluminium65 571NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?