DAYTON 3FKD7 eksosvifte 20 tommers mindre drivpakke Standard Duty | AC9CAN

DAYTON 3FKD7 eksosvifte 20 tommers mindre drivpakke Standard Duty

På lager
Vare: AC9CAN Modell: 3FKD7

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 166 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Vegglukker i aluminium nr.4C559
Lagerstørrelse3 / 4 "
Bearing TypeForseglet puteblokk
Vegglukker av glassfiber nr.5C214
Flensbredde1"
RammematerialeGalvanisert stål
Galvanisert vegglukker nr.1C745
Høyde24 "
Inntaksvakt nr.1WBU2
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde19-1 / 2 "
Motor HP1 / 4 til 1 / 2
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall kniver6
Propell Dia.20 "
PropellmaterialeStål
Skaft Dia.3 / 4 "
typenStandard belastningsbelte Drive mindre kjørepakke
Venturi klaring Dia.20-1 / 2 "
Weatherhood nr.3FKF2
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.2
Skipets høyde (cm)59.69
Skipets lengde (cm)62.99
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPAntall knivertypenPris
DAYTON 3FKD8 eksosvifte 20 tommers mindre drivpakke Med Duty | AC9CAP 3FKD81 / 4 til 3 / 45Mellomdrevet beltedrev Mindre drivpakke9 272 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3FKD7 eksosvifte 20 tommers mindre drivpakke Standard Duty
8 166 NOK / enhet