A B Vegglukker i aluminium: 4C559 , Lagerstørrelse: 3 / 4 " , Lagertype: Forseglet puteblokk , Glassfiber vegglukker nr.: 5C214 , Flensbredde: 1" , Rammemateriale: Galvanisert stål , galvanisert veggskodder nr.: 1C745 , Høyde: 24 " , Inntaksvakt nr.: 1WBU2 , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Dybde: 19-1 / 2 " , Monteringsposisjon: Horisontal eller Vertikal , Propell Dia.: 20 " , Propellmateriale: Stål , Skaft Dia.: 3 / 4 " , Venturi Clearance Dia.: 20-1 / 2 " , værnummer: 3FKF2 , Bredde: 24 "
Belt Drive eksosvifter uten drivpakker, 20 tommers blad
Dayton avtrekksvifter monteres horisontalt eller vertikalt for å trekke ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i kommersielle og industrielle applikasjoner. De har galvanisert stålkonstruksjon med forseglede puteblokklager for laststøtte til den roterende akselen, korrosjonsbestandighet, holdbarhet. De er i stand til å motstå en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F. Disse viftene kommer uten sammensatte remdriftpakker som gir større fleksibilitet når det gjelder turtallshastigheter, da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse avtrekksviftene med 5 eller 6 bladede propeller.