A B Vegglukker i aluminium: 3C314 , Glassfiber vegglukker nr.: 5C222 , Flensdybde: 2" , Rammemateriale: Galvanisert stål , galvanisert veggskodder nr.: 3C116 , Høyde: 66 " , Inntaksvakt nr.: 1WBU9 , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Monteringsposisjon: Horisontal eller Vertikal , Antall blader: 6 , Propell Dia.: 60 " , Krever: Veggkrage og lukker for ny installasjon , Venturi Clearance Dia.: 61 " , Venturi dybde: 7-9 / 16 " , værnummer: 1WBW6 , Bredde: 66 "
Belt Drive eksosvifter uten drivpakker, 60 tommers blad
Dayton eksosvifter trekker ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i kommersielle og industrielle applikasjoner. De har galvanisert stålkonstruksjon med 5 stål- eller 6 aluminiumsbladede propeller for laststøtte til den roterende akselen, korrosjonsmotstand, holdbarhet og tåler en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F. Disse viftene kommer uten sammensatte remdriftspakker som gir fleksibilitet mht. rpm hastigheter, da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse avtrekksviftene, tilgjengelig i maksimale luftstrømhastigheter på 66186 og 69692 CFM.