DAYTON 1AHB5 eksosvifte 60 tommers mindre drivpakke | AA8VJE

DAYTON 1AHB5 eksosvifte 60 tommers mindre drivpakke

På lager
Vare: AA8VJE Modell: 1AHB5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

65 571 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Vegglukker i aluminium nr.3C314
Lagerstørrelse1-3 / 4 "
Bearing TypeGjenbrukbar putepute
CFM-rekkevidde48,356 til 69,692
Vegglukker av glassfiber nr.5C222
Flensedybde2"
RammematerialeGalvanisert stål
Galvanisert vegglukker nr.3C116
Høyde66 "
Inntaksvakt nr.1WBU9
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde34 "
Motor HP5 til 15
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall kniver6
Propell Dia.60 "
PropellmaterialeStøpt aluminium
KreverVeggkrage og lukker for ny installasjon
RPM-rekkevidde485 til 699
Skaft Dia.1-3 / 4 "
typenKraftig beltedrift Mindre kjørepakke
Venturi klaring Dia.61 "
Venturi Dybde7-9 / 16 "
Weatherhood nr.1WBW6
Bredde66 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 231.75
Skipets høyde (cm)127
Skipets lengde (cm)127
Skipets bredde (cm)127
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkaft Dia.LagerstørrelseBearing TypetypenCFM-rekkeviddeMaks. DybdeMotor HPPropellmaterialePris
DAYTON 1AHA7 eksosvifte 60 tommers mindre drivpakke | AA8VHX 1AHA71-1 / 2 "1-1 / 2 "Smørbar puteblokkMellomdrevet beltedrev Mindre drivpakke38,697 til 66,18626-1 / 2 "2 til 10Stål44 785 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1AHB5 eksosvifte 60 tommers mindre drivpakke
65 571 NOK / enhet