DAYTON 1WDC1 Avtrekksvifte 30 tommers mindre kjørepakke Standard bruk | AB3YYW

DAYTON 1WDC1 eksosvifte 30 tommers mindre drivpakke Standard Duty

På lager
Vare: AB3YYW Modell: 1WDC1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 633 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Vegglukker i aluminium nr.3C309
Lagerstørrelse1"
Bearing TypeSmørbar puteblokk
CFM-rekkevidde7096 til 11,061
Vegglukker av glassfiber nr.5C216
Flensedybde1"
RammematerialeGalvanisert stål
Galvanisert vegglukker nr.1C055
Høyde34 "
Inntaksvakt nr.1WBU4
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde21-1 / 2 "
Motor HP1/4 til 1
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall kniver6
Propell Dia.30 "
PropellmaterialeStål
KreverVeggkrage og lukker for ny installasjon
RPM-rekkevidde621 til 968
Skaft Dia.3 / 4 "
typenStandard belastningsbelte Drive mindre kjørepakke
Venturi klaring Dia.30-3 / 8 "
Venturi Dybde5-1 / 4 "
Weatherhood nr.1WBW1
Bredde34 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.2
Skipets høyde (cm)62.23
Skipets lengde (cm)88.9
Skipets bredde (cm)88.9
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkaft Dia.Bearing TypeCFM-rekkeviddetypenMaks. DybdeMotor HPAntall kniverPropellmaterialePris
DAYTON 1AHA2 Eksosvifte 30 tommers mindre kjørepakke | AA8VHR 1AHA21"Smørbar puteblokk9829 til 15,488Mellomdrevet beltedrev Mindre drivpakke20 "1/2 til 25Stål12 065 NOK
DAYTON 1AHA9 Eksosvifte 30 tommers mindre kjørepakke | AA8VHZ 1AHA91"Gjenbrukbar putepute10,798 til 17,169Kraftig beltedrift Mindre kjørepakke20 "3/4 til 36Støpt aluminium21 635 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1WDC1 eksosvifte 30 tommers mindre drivpakke Standard Duty
9 633 NOK / enhet