DAYTON 1AHA2 Eksosvifte 30 tommers mindre kjørepakke | AA8VHR

DAYTON 1AHA2 eksosvifte 30 tommers mindre drivpakke

På lager
Vare: AA8VHR Modell: 1AHA2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 065 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Vegglukker i aluminium nr.3C309
Lagerstørrelse1"
Bearing TypeSmørbar puteblokk
CFM-rekkevidde9829 til 15,488
Vegglukker av glassfiber nr.5C216
Flensedybde1"
RammematerialeGalvanisert stål
Galvanisert vegglukker nr.1C055
Høyde34 "
Inntaksvakt nr.1WBU4
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde20 "
Motor HP1/2 til 2
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall kniver5
Propell Dia.30 "
PropellmaterialeStål
KreverVeggkrage og lukker for ny installasjon
RPM-rekkevidde594 til 936
Skaft Dia.1"
typenMellomdrevet beltedrev Mindre drivpakke
Venturi klaring Dia.30-3 / 8 "
Venturi Dybde5-1 / 4 "
Weatherhood nr.1WBW1
Bredde34 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.05
Skipets høyde (cm)71.88
Skipets lengde (cm)89.15
Skipets bredde (cm)88.9
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkaft Dia.Bearing TypeCFM-rekkeviddetypenMaks. DybdeMotor HPAntall kniverPropellmaterialePris
DAYTON 1AHA9 Eksosvifte 30 tommers mindre kjørepakke | AA8VHZ 1AHA91"Gjenbrukbar putepute10,798 til 17,169Kraftig beltedrift Mindre kjørepakke20 "3/4 til 36Støpt aluminium21 635 NOK
DAYTON 1WDC1 Avtrekksvifte 30 tommers mindre kjørepakke Standard bruk | AB3YYW 1WDC13 / 4 "Smørbar puteblokk7096 til 11,061Standard belastningsbelte Drive mindre kjørepakke21-1 / 2 "1/4 til 16Stål9 633 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1AHA2 eksosvifte 30 tommers mindre drivpakke
12 065 NOK / enhet