SHARPE VALVES 316 Kuleventil i rustfritt stål, stikkontakt x stikkontakt


filtre
Kulemateriale: 316 rustfritt stål , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: 316 rustfritt stål , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: Stikkontakt x Stikkontakt , Håndtakstype: Låsespak , Maks. Press: 1000 psi WOG , Havn: Full , Forseglingsmateriale: RTFE , Setemateriale: RTFE , Stammateriale: 316 rustfritt stål , stammetype: Selvjusterende , Temp. Område: 0 grader til 450 grader F , Ventilstruktur: 3-Piece
StilModellHåndteringsmaterialeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
SV39036SW002
304 rustfritt stål1 / 4 "616NOK
A
SV39036SW004
304 rustfritt stål1 / 2 "676NOK
A
SV39036SW006
304 rustfritt stål3 / 4 "948NOK
A
SV39036SW003
304 rustfritt stål3 / 8 "616NOK
A
SV39036SW020
304 rustfritt stål2"3 776 NOK
A
SV39036SW014
304 rustfritt stål med PVC-grep1.5 "2 571 NOK
A
SV39036SW010
304 rustfritt stål med PVC-grep1"1 922 NOK
A
SV39036SW012
304 rustfritt stål med PVC-grep1.25 "1 991 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?