Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARPE VENTILER SV39036SW004 Kuleventil i rustfritt stål 1/2 In | AC8MMC 3CFW3

SHARPE VALVES SV39036SW004 Kuleventiluttak i rustfritt stål 1/2 in

På lager
Vare: AC8MMC Modell: SV39036SW004Kryssreferanse: 3CFW3
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
782NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body Material316 rustfritt stål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt
Håndteringsmateriale304 rustfritt stål
HåndtakstypeLåsespak
Maks. Press1000 psi WOG
Rørstørrelse1 / 2 "
HavnFull
Forsegl materialeRTFE
SetematerialeRTFE
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen TypeSelvjusterende
Temp. Område0 grader til 450 grader F
Ventilstruktur3-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8481803070
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeRørstørrelsePris
SHARPE VENTILER SV39036SW002 Kuleventil i rustfritt stål 1/4 In | AC8MMA 3CFW1 SV39036SW002304 rustfritt stål1 / 4 "715NOK
SHARPE VENTILER SV39036SW003 Kuleventil i rustfritt stål 3/8 In | AC8MMB 3CFW2 SV39036SW003304 rustfritt stål3 / 8 "715NOK
SHARPE VENTILER SV39036SW006 Kuleventil i rustfritt stål 3/4 In | AC8MMD 3CFW4 SV39036SW006304 rustfritt stål3 / 4 "1 101 NOK
SHARPE VENTILER SV39036SW010 Kuleventil i rustfritt stål 1 inn | AC8MME 3CFW5 SV39036SW010304 rustfritt stål med PVC-grep1"2 080 NOK
SHARPE VENTILER SV39036SW012 Kuleventil i rustfritt stål 1-1/4 In | AC8MMF 3CFW6 SV39036SW012304 rustfritt stål med PVC-grep1.25 "2 312 NOK
SHARPE VENTILER SV39036SW014 Kuleventil i rustfritt stål 1-1/2 In | AC8MMG 3CFW7 SV39036SW014304 rustfritt stål med PVC-grep1.5 "2 746 NOK
SHARPE VENTILER SV39036SW020 Kuleventil i rustfritt stål 2 In | AC8MMH 3CFW8 SV39036SW020304 rustfritt stål2"4 067 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARPE VALVES SV39036SW004 Kuleventiluttak i rustfritt stål 1/2 in
782NOK / enhet