Vegglukker i aluminium: 3C310 , Glassfiber vegglukker nr.: 5C217 , Flensdybde: 1" , Rammemateriale: Galvanisert stål , galvanisert veggskodder nr.: 4C521 , Høyde: 40 " , Inntaksvakt nr.: 1WBU5 , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Dybde: 22 " , Monteringsposisjon: Horisontal eller Vertikal , Propell Dia.: 36 " , Krever: Veggkrage og lukker for ny installasjon , Venturi Clearance Dia.: 36-3 / 8 " , Venturi dybde: 6" , værnummer: 1WBW2 , Bredde: 40 "
Belt Drive eksosvifter uten drivpakker, 36 tommers blad
Dayton eksosvifter trekker ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i kommersielle og industrielle applikasjoner. De har galvanisert stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet, holdbarhet og tåler en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F. Disse viftene kommer uten sammensatte remdriftpakker som tilbyr fleksibilitet når det gjelder turtallshastigheter, da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelser deler. Velg fra et bredt utvalg av disse avtrekksviftene, tilgjengelig i maksimale luftstrømhastigheter på 17407, 19733 og 26979 CFM.