DAYTON 1WDC2 eksosvifte 36 tommers mindre drivpakke Standard Duty | AB3YYX

DAYTON 1WDC2 eksosvifte 36 tommers mindre drivpakke Standard Duty

På lager
Vare: AB3YYX Modell: 1WDC2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 015 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Vegglukker i aluminium nr.3C310
Lagerstørrelse1"
Bearing TypeSmørbar puteblokk
CFM-rekkevidde9561 til 17,407
Vegglukker av glassfiber nr.5C217
Flensedybde1"
RammematerialeGalvanisert stål
Galvanisert vegglukker nr.4C521
Høyde40 "
Inntaksvakt nr.1WBU5
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde22 "
Motor HP1/4 til 1 1/2
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall kniver6
Propell Dia.36 "
PropellmaterialeStål
KreverVeggkrage og lukker for ny installasjon
RPM-rekkevidde435 til 792
Skaft Dia.1"
typenStandard belastningsbelte Drive mindre kjørepakke
Venturi klaring Dia.36-3 / 8 "
Venturi Dybde6"
Weatherhood nr.1WBW2
Bredde40 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36
Skipets høyde (cm)78.74
Skipets lengde (cm)104.14
Skipets bredde (cm)104.14
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkaft Dia.LagerstørrelseBearing TypetypenCFM-rekkeviddeMotor HPAntall kniverPropellmaterialePris
DAYTON 1AHA3 eksosvifte 36 tommers mindre drivpakke | AA8VHT 1AHA31"1"Smørbar puteblokkMellomdrevet beltedrev Mindre drivpakke12,492 til 19,7331/2 til 35Stål13 993 NOK
DAYTON 1AHB1 eksosvifte 36 tommers mindre drivpakke Heavy Duty | AA8VJA 1AHB11-1 / 4 "1-1 / 4 "Gjenbrukbar puteputeKraftig beltedrift Mindre kjørepakke15,803 til 26,9791 til 56Støpt aluminium20 605 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1WDC2 eksosvifte 36 tommers mindre drivpakke Standard Duty
10 015 NOK / enhet