DAYTON 1AHB1 eksosvifte 36 tommers mindre drivpakke Heavy Duty | AA8VJA

DAYTON 1AHB1 eksosvifte 36 tommers mindre drivpakke Heavy Duty

På lager
Vare: AA8VJA Modell: 1AHB1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 605 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Vegglukker i aluminium nr.3C310
Lagerstørrelse1-1 / 4 "
Bearing TypeGjenbrukbar putepute
CFM-rekkevidde15,803 til 26,979
Vegglukker av glassfiber nr.5C217
Flensedybde1"
RammematerialeGalvanisert stål
Galvanisert vegglukker nr.4C521
Høyde40 "
Inntaksvakt nr.1WBU5
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde22 "
Motor HP1 til 5
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall kniver6
Propell Dia.36 "
PropellmaterialeStøpt aluminium
KreverVeggkrage og lukker for ny installasjon
RPM-rekkevidde683 til 1166
Skaft Dia.1-1 / 4 "
typenKraftig beltedrift Mindre kjørepakke
Venturi klaring Dia.36-3 / 8 "
Venturi Dybde6"
Weatherhood nr.1WBW2
Bredde40 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.9
Skipets høyde (cm)127
Skipets lengde (cm)127
Skipets bredde (cm)127
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkaft Dia.LagerstørrelseBearing TypetypenCFM-rekkeviddeMotor HPAntall kniverPropellmaterialePris
DAYTON 1AHA3 eksosvifte 36 tommers mindre drivpakke | AA8VHT 1AHA31"1"Smørbar puteblokkMellomdrevet beltedrev Mindre drivpakke12,492 til 19,7331/2 til 35Stål13 993 NOK
DAYTON 1WDC2 eksosvifte 36 tommers mindre drivpakke Standard Duty | AB3YYX 1WDC21"1"Smørbar puteblokkStandard belastningsbelte Drive mindre kjørepakke9561 til 17,4071/4 til 1 1/26Stål10 015 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1AHB1 eksosvifte 36 tommers mindre drivpakke Heavy Duty
20 605 NOK / enhet