DAYTON 1AHA5 eksosvifte 48 tommers mindre drivpakke | AA8VHV

DAYTON 1AHA5 eksosvifte 48 tommers mindre drivpakke

På lager
Vare: AA8VHV Modell: 1AHA5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 265 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Vegglukker i aluminium nr.3C312
Lagerstørrelse1-1 / 4 "
Bearing TypeSmørbar puteblokk
CFM-rekkevidde22,617 til 32,605
Vegglukker av glassfiber nr.5C220
Flensedybde2"
RammematerialeGalvanisert stål
Galvanisert vegglukker nr.1C211
Høyde54 "
Inntaksvakt nr.1WBU7
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde23-1 / 2 "
Motor HP1 til 5
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall kniver5
Propell Dia.48 "
PropellmaterialeStål
KreverVeggkrage og lukker for ny installasjon
RPM-rekkevidde351 til 506
Skaft Dia.1-1 / 4 "
typenMellomdrevet beltedrev Mindre drivpakke
Venturi klaring Dia.48-1 / 2 "
Venturi Dybde7"
Weatherhood nr.1WBW4
Bredde54 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 104.85
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)147.32
Skipets bredde (cm)83.82
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRPM-rekkeviddeLagerstørrelseBearing TypeSkaft Dia.typenCFM-rekkeviddeMaks. DybdeMotor HPPris
DAYTON 1AHB3 eksosvifte 48 tommers mindre drivpakke | AA8VJC 1AHB3576 til 8951-1 / 2 "Gjenbrukbar putepute1-1 / 2 "Kraftig beltedrift Mindre kjørepakke28,995 til 45,05328 "2 til 7 1/232 091 NOK
DAYTON 1WDC4 eksosvifte 48 tommers mindre drivpakke | AB3YYZ 1WDC4295 til 6181-1 / 4 "Smørbar puteblokk1-1 / 4 "Standard belastningsbelte Drive mindre kjørepakke15,009 til 31,44223-1 / 2 "1/3 til 315 079 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1AHA5 eksosvifte 48 tommers mindre drivpakke
24 265 NOK / enhet