Vegglukker i aluminium: 3C312 , Glassfiber vegglukker nr.: 5C220 , Flensdybde: 2" , Rammemateriale: Galvanisert stål , galvanisert veggskodder nr.: 1C211 , Høyde: 54 " , Inntaksvakt nr.: 1WBU7 , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Monteringsposisjon: Horisontal eller Vertikal , Propell Dia.: 48 " , Krever: Veggkrage og lukker for ny installasjon , Venturi Clearance Dia.: 48-1 / 2 " , Venturi dybde: 7" , værnummer: 1WBW4 , Bredde: 54 "
Belt Drive eksosvifter uten drivpakker, 48 tommers blad
Dayton eksosvifter trekker ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i kommersielle og industrielle applikasjoner. De har galvanisert stålkonstruksjon med 5/6 stål- eller aluminiumbladede propeller for laststøtte til den roterende akselen, korrosjonsmotstand, holdbarhet og tåler en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F. Disse viftene kommer uten sammensatte remdriftspakker som tilbyr fleksibilitet når det gjelder av rpm-hastigheter, da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse avtrekksviftene, tilgjengelig i maksimale luftstrømhastigheter på 31442, 32605 og 45053 CFM.