DAYTON 1AHB3 eksosvifte 48 tommers mindre drivpakke | AA8VJC

DAYTON 1AHB3 eksosvifte 48 tommers mindre drivpakke

På lager
Vare: AA8VJC Modell: 1AHB3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 091 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Vegglukker i aluminium nr.3C312
Lagerstørrelse1-1 / 2 "
Bearing TypeGjenbrukbar putepute
CFM-rekkevidde28,995 til 45,053
Vegglukker av glassfiber nr.5C220
Flensedybde2"
RammematerialeGalvanisert stål
Galvanisert vegglukker nr.1C211
Høyde54 "
Inntaksvakt nr.1WBU7
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde28 "
Motor HP2 til 7 1/2
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall kniver6
Propell Dia.48 "
PropellmaterialeStøpt aluminium
KreverVeggkrage og lukker for ny installasjon
RPM-rekkevidde576 til 895
Skaft Dia.1-1 / 2 "
typenKraftig beltedrift Mindre kjørepakke
Venturi klaring Dia.48-1 / 2 "
Venturi Dybde7"
Weatherhood nr.1WBW4
Bredde54 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 110.7
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)147.32
Skipets bredde (cm)83.82
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRPM-rekkeviddeLagerstørrelseBearing TypeSkaft Dia.typenCFM-rekkeviddeMaks. DybdeMotor HPPris
DAYTON 1AHA5 eksosvifte 48 tommers mindre drivpakke | AA8VHV 1AHA5351 til 5061-1 / 4 "Smørbar puteblokk1-1 / 4 "Mellomdrevet beltedrev Mindre drivpakke22,617 til 32,60523-1 / 2 "1 til 524 265 NOK
DAYTON 1WDC4 eksosvifte 48 tommers mindre drivpakke | AB3YYZ 1WDC4295 til 6181-1 / 4 "Smørbar puteblokk1-1 / 4 "Standard belastningsbelte Drive mindre kjørepakke15,009 til 31,44223-1 / 2 "1/3 til 315 079 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1AHB3 eksosvifte 48 tommers mindre drivpakke
32 091 NOK / enhet