DAYTON 1AHA8 eksosvifte 24 tommers mindre drivpakke Heavy Duty | AA8VHY

DAYTON 1AHA8 eksosvifte 24 tommers mindre drivpakke Heavy Duty

På lager
Vare: AA8VHY Modell: 1AHA8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 230 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Vegglukker i aluminium nr.3C308
Lagerstørrelse3 / 4 "
Bearing TypeGjenbrukbar putepute
CFM-rekkevidde6469 til 8115
Vegglukker av glassfiber nr.5C215
Flensedybde1"
RammematerialeGalvanisert stål
Galvanisert vegglukker nr.1C746
Høyde28 "
Inntaksvakt nr.1WBU3
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde18 "
Motor HP1/2 til 1
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall kniver6
Propell Dia.24 "
PropellmaterialeStøpt aluminium
KreverVeggkrage og lukker for ny installasjon
RPM-rekkevidde939 til 1178
Skaft Dia.3 / 4 "
typenKraftig beltedrift Mindre kjørepakke
Venturi klaring Dia.24-3 / 8 "
Venturi Dybde4-3 / 8 "
Weatherhood nr.1WBV9
Bredde28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.85
Skipets høyde (cm)56.9
Skipets lengde (cm)73.41
Skipets bredde (cm)73.41
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBearing TypeCFM-rekkeviddeMotor HPAntall kniverPropellmaterialeRPM-rekkeviddetypenPris
DAYTON 1AHA1 eksosvifte 24 tommers mindre drivpakke | AA8VHQ 1AHA1Smørbar puteblokk6039 til 87341/3 til 1 1/25Stål643 til 930Mellomdrevet beltedrev Mindre drivpakke9 812 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1AHA8 eksosvifte 24 tommers mindre drivpakke Heavy Duty
18 230 NOK / enhet