DAYTON 1AHA4 eksosvifte 42 tommers mindre kjørepakke | AA8VHU

DAYTON 1AHA4 eksosvifte 42 tommers mindre drivpakke

På lager
Vare: AA8VHU Modell: 1AHA4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 873 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Vegglukker i aluminium nr.3C311
Lagerstørrelse1-1 / 4 "
Bearing TypeSmørbar puteblokk
CFM-rekkevidde17,709 til 33,227
Vegglukker av glassfiber nr.5C219
Flensedybde2"
RammematerialeGalvanisert stål
Galvanisert vegglukker nr.1C210
Høyde46 "
Inntaksvakt nr.1WBU6
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde23-1 / 2 "
Motor HP3/4 til 5
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall kniver5
Propell Dia.42 "
PropellmaterialeStål
KreverVeggkrage og lukker for ny installasjon
RPM-rekkevidde380 til 713
Skaft Dia.1-1 / 4 "
typenMellomdrevet beltedrev Mindre drivpakke
Venturi klaring Dia.42-1 / 2 "
Venturi Dybde6"
Weatherhood nr.1WBW3
Bredde46 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 103.95
Skipets høyde (cm)93.98
Skipets lengde (cm)132.08
Skipets bredde (cm)132.08
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRPM-rekkeviddeLagerstørrelseBearing TypeSkaft Dia.typenCFM-rekkeviddeMaks. DybdeMotor HPPris
DAYTON 1AHB2 Eksosvifte 42 tommers mindre kjørepakke Kraftig | AA8VJB 1AHB2605 til 9031-1 / 2 "Gjenbrukbar putepute1-1 / 2 "Kraftig beltedrift Mindre kjørepakke20,652 til 30,82526-3 / 8 "1 1 / 2 til 527 604 NOK
DAYTON 1WDC3 eksosvifte 42 tommers mindre kjørepakke Standard bruk | AB3YYY 1WDC3366 til 6081-1 / 4 "Smørbar puteblokk1-1 / 4 "Standard belastningsbelte Drive mindre kjørepakke12,640 til 20,99823-1 / 2 "1/3 til 1 1/212 698 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1AHA4 eksosvifte 42 tommers mindre drivpakke
19 873 NOK / enhet