DAYTON 1AHB4 eksosvifte 54 tommers mindre drivpakke | AA8VJD

DAYTON 1AHB4 eksosvifte 54 tommers mindre drivpakke

På lager
Vare: AA8VJD Modell: 1AHB4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

54 233 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Vegglukker i aluminium nr.3C313
Lagerstørrelse1-1 / 2 "
Bearing TypeGjenbrukbar putepute
CFM-rekkevidde33,602 til 50,124
Vegglukker av glassfiber nr.5C221
Flensedybde2"
RammematerialeGalvanisert stål
Galvanisert vegglukker nr.3C115
Høyde60 "
Inntaksvakt nr.1WBU8
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde33-1 / 2 "
Motor HP3 til 10
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall kniver6
Propell Dia.54 "
PropellmaterialeStøpt aluminium
KreverVeggkrage og lukker for ny installasjon
RPM-rekkevidde480 til 716
Skaft Dia.1-1 / 2 "
typenKraftig beltedrift Mindre kjørepakke
Venturi klaring Dia.55 "
Venturi Dybde6-1 / 2 "
Weatherhood nr.1WBW5
Bredde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 197.1
Skipets høyde (cm)119.38
Skipets lengde (cm)166.37
Skipets bredde (cm)167.64
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRPM-rekkeviddeLagerstørrelseBearing TypeSkaft Dia.typenCFM-rekkeviddeMaks. DybdeMotor HPPris
DAYTON 1AHA6 eksosvifte 54 tommers mindre drivpakke | AA8VHW 1AHA6343 til 5071-1 / 4 "Smørbar puteblokk1-1 / 4 "Mellomdrevet beltedrev Mindre drivpakke30,129 til 44,53523 "1 1 / 2 til 536 999 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1AHB4 eksosvifte 54 tommers mindre drivpakke
54 233 NOK / enhet