DAYTON Direkte stasjons eksosvifter

Dayton direktedrevne eksosvifter brukes i kjøle-, gruve- og ventilasjonsapplikasjoner for å drive ut gammel luft og trekke frisk og ren luft. De leverer strømningshastigheter på opptil 12363 cfm og tilbyr både horisontale og vertikale veggmonteringsalternativer. Disse avtrekksviftene er utstyrt med helt lukkede og luft over motorer som har klasse B isolasjon.

filtre

DAYTON -

Eksosvifter med direkte kjøring, 20 tommers bladdiameter

Dayton eksosvifter trekker ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i lager og kontorer. De har galvanisert stålkonstruksjon med 3 propeller av aluminiumsblad for korrosjonsbestandighet, holdbarhet. De tåler en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F og har direkte drivmotorer med klasse B -isolasjon for direkte tilkobling til viften gjennom aksler eller aksler, og dermed øke energieffektiviteten. Velg mellom et stort utvalg av disse eksosviftene, tilgjengelig i motorhastigheter fra 1125 til 1753 o / min.

StilModellMotor turtallCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPFaseSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.typenSpenningPris (eks. mva)
A10D975114037173319114.614.5Kommersiell Direct Drive115/2307 971NOK
B10D976114045094112113.912.7Kommersiell Direct Drive115/2308 801NOK
B10D977114045094112313.912.7Kommersiell Direct Drive208-230/4608 089NOK
C10D98717504557425412322Industrial Direct Drive115/23012 338NOK
C10D98817504557425432322Industrial Direct Drive208-230/46011 563NOK
DAYTON -

Eksosvifter med direkte kjøring, 30 tommers bladdiameter

Dayton eksosvifter trekker ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i lager og kontorer. De har galvanisert stålkonstruksjon med 3 /6 aluminiumsbladede propeller for korrosjonsbestandighet, holdbarhet. De tåler en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F og har direkte drivmotorer med klasse B -isolasjon for direkte tilkobling til viften gjennom aksler eller aksler, og dermed øke energieffektiviteten. De har forhåndshullede monteringshull for rask installasjon. Velg blant et stort utvalg av disse eksosviftene, tilgjengelig i motorhastigheter på 1128, 1138 og 1150 o / min.

StilModellForsterker med full belastningVegglukker i aluminium nr.CFM @ 0.000-inn. SPGalvanisert vegglukker nr.HøydeInntaksvakt nr.Maks. DybdeAntall kniverPris (eks. mva)
A10D9823.2-3.4/1.73C30992031C05534 "1WBU415-7 / 8 "313 228NOK
B10D9933.2-3.4/1.73C30993081C05534 "1WBU414 "617 492NOK
C10D9943.2-3.4/1.73C310123634C52140 "1WBU515 "318 669NOK
D10E0493.2-3.4/1.73C30988651C05534 "1WBU426-1 / 4 "315 630NOK
A10D9817.3/3.63C30992031C05534 "1WBU415-7 / 8 "311 150NOK
B10D9927.3/3.63C30993081C05534 "1WBU414 "617 545NOK
DAYTON -

Eksosvifter med direkte kjøring, 18 tommers bladdiameter

Dayton eksosvifter trekker ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i lager og kontorer. De har galvanisert stålkonstruksjon med 3/4 propeller av aluminiumsblad for korrosjonsbestandighet, holdbarhet. De tåler en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F og har direkte drivmotorer med klasse B -isolasjon for direkte tilkobling til viften gjennom aksler eller aksler, og dermed øke energieffektiviteten. Velg mellom et stort utvalg av disse eksosviftene, tilgjengelig i motorhastigheter fra 1590 til 1750 o / min.

StilModellAntall kniverCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPFaseSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.typenSpenningPris (eks. mva)
A10D97333194300712222Kommersiell Direct Drive115/2306 837NOK
B10D986333543097318.518.5Industrial Direct Drive208-230/4609 421NOK
A10D97433194300732222Kommersiell Direct Drive208-230/4609 486NOK
B10D985333543097118.518.5Industrial Direct Drive115/23011 782NOK
C10E042429792810119.418Industriell / kommersiell direktedrift115/2309 175NOK
C10E043429792810319.418Industriell / kommersiell direktedrift208-230/46011 418NOK
DAYTON -

Eksosvifter med direkte kjøring, 24 tommers bladdiameter

Dayton eksosvifter trekker ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i lager og kontorer. De har galvanisert stålkonstruksjon med 3 /6 aluminiumsbladede propeller for korrosjonsbestandighet, holdbarhet. De tåler en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F og har direkte drivmotorer med klasse B -isolasjon for direkte tilkobling til viften gjennom aksler eller aksler, og dermed øke energieffektiviteten. De har forhåndshullede monteringshull for rask installasjon. Velg mellom et stort utvalg av disse eksosviftene, tilgjengelig i motorhastigheter fra 1076 til 1702 o / min.

StilModellMotor HPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMotor turtallAntall kniverFaseSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Pris (eks. mva)
A10D9791/24686436311403117.016.59 984NOK
A10D9801/24686436311403317.016.56 789NOK
B10D9891/2589254711140612326.413 360NOK
C10E0461/25703529311403117.91512 070NOK
A10D9781/34632419611403116.513.39 478NOK
D10D9903/469786499172531313213 065NOK
D10D9913/469786499172533313213 926NOK
C10E0473/46236585411403119.017.013 080NOK
DAYTON -

Eksosvifte 16 tommer, 230V

Dayton 16 tommers eksosvifter brukes til å skyve ut foreldet luft og trekke inn frisk og ren luft for bedre arbeidsmiljø. Disse viftene har slitesterke galvaniserte stålblader som er i stand til å håndtere store luftmengder ved lavt statisk trykk og tilbyr vertikale og horisontale veggmonteringsalternativer. De er designet med helt lukkede, luft over motorer og leveres med klasse B isolasjon. Disse Dayton eksosviftene gir bedre fordeler i forhold til direktedrevne vifter ettersom de fungerer mer stille og gir bedre kontroll over viftehastigheten. Velg blant et stort utvalg av disse 16 -tommers eksosvifter fra Dayton, tilgjengelig i luftstrømshastigheter fra 950 til 12363 CFM på Raptor Supplies.

StilModellAntall kniverCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPFaseSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.typenSpenningPris (eks. mva)
A10D983324762288114.114.4Industrial Direct Drive115/23010 317NOK
B10D984324762288314.114.4Industrial Direct Drive208-230/46010 323NOK
C10E040324322212114.816.4Industriell / kommersiell direktedrift115/2306 823NOK
D10D972424832335116.615.3Kommersiell Direct Drive115/2305 627NOK
DAYTON -

Eksosvifte 12 Tommer 115 / 230v

ModellSakPris (eks. mva)
10D971AA2CTV6 587 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?