DAYTON 10D971 Eksosvifte 12 Tommer 115/230v | AA2CTV

DAYTON 10D971 Eksosvifte 12 Tommer 115/230v

På lager
Vare: AA2CTV Modell: 10D971Kryssreferanse: 10E039

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 587 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Vegglukker i aluminium nr.4C556
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP1590
CFM @ 0.125-inn. SP1432
CFM @ 0.250-inn. SP1220
CFM @ 0.375-inn. SP1007
Vegglukker av glassfiber nr.5C211
Flensbredde1"
Ramme FinishGalvanisert
RammematerialeGalvanisert
Forsterker med full belastning3.1/1.6
Galvanisert vegglukker nr.1C742
Høyde16 "
Hz60
Inntaksvakt nr.1WBT8
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde14 "
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP1/4
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1750
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Antall kniver4
Fase1
Propell Dia.12 "
PropellmaterialeAluminum
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.12.0
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.11.4
Speed ​​ControlNei
typenKommersiell Direct Drive
Venturi Dybde2-1 / 2 "
Spenning115/230
Watts186
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.52
Skipets høyde (cm)36.58
Skipets lengde (cm)42.42
Skipets bredde (cm)42.93
HS kode8414596090
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 10D971 Eksosvifte 12 Tommer 115/230v
6 587 NOK / enhet