Eksosvifter med direkte kjøring, 12 tommers bladdiameter
DAYTON
Dayton eksosvifter trekker ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i lager og kontorer. De har galvanisert stålkonstruksjon med 3/4 propeller av aluminiumsblad for korrosjonsbestandighet, holdbarhet. De tåler en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F og har direkte drivmotorer med klasse B -isolasjon for direkte tilkobling til viften gjennom aksler eller aksler, og dermed øke energieffektiviteten. Velg mellom et stort utvalg av disse eksosviftene, tilgjengelig i luftmengdehastigheter på 1286 og 1589 CFM ved 0-tommers statisk trykk.
Mer informasjon
Model No10D971
Harmoniseringskode8414596090
Inntaksvakt nr.1WBT8
Hz60
Galvanisert vegglukker nr.1C742
Forsterker med full belastning3.1/1.6
RammematerialeGalvanisert
Ramme FinishGalvanisert
Vegglukker av glassfiber nr.5C211
CFM @ 0.375-inn. SP1007
CFM @ 0.125-inn. SP1432
CFM @ 0.000-inn. SP1590
Bearing TypeBall
Vegglukker i aluminium nr.4C556
Maks. Omgivelsestemp.104 F
MotorhusHelt lukket luft over
Sakavtrekksvifte
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.11.4
Watts186
Spenning115/230
Venturi Dybde2-1 / 2 "
typenKommersiell Direct Drive
Speed ​​ControlNei
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.12.0
Motor HP1/4
PropellmaterialeAluminum
Propell Dia.12 "
Fase1
Antall kniver4
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Motor turtall1750
MotorisolasjonKlasse B
CFM @ 0.250-inn. SP1220