Grunne brønnpumper

filtre

LITTLE GIANT PUMPS -

VersaJet brønnpumper

Little Giant VersaJet brønnpumper kommer i et kraftig støpejernshus som sikrer holdbarhet når de brukes i grunne eller dype brønner. Disse pumpene har et modulært sugeflenssystem for å ettermontere gjeldende installasjoner uten å forstyrre eksisterende røropplegg. Disse enhetene har en presisjonsstøpt termoplastisk diffusor for optimal effektivitet. Den mekaniske akseltetningen med karbon/keramisk overflate med nitrilelastomer sikrer positiv tetning ved alle trykk. Disse enhetene har en akselkobling for enkel fjerning av kileakselmotor og en innebygd dreneringsplugg for enkel vinterbehandling og service.

StilModellKapasitetPris (eks. mva)
A91180015-15 031NOK
RFQ
A9118000531 lbs.9 291NOK
RFQ
A9118000734 lbs.10 267NOK
RFQ
B9118100534 lbs.10 267NOK
RFQ
A9118001051 lbs.13 078NOK
RFQ
FLINT & WALLING -

Jetpumpesystemer

StilModellampsGPM for vann @ 15 fot @ 30, 50 PSIHPOutletSugeløftBreddePris (eks. mva)
AEK05S8.6/4.37.3/2.51/23/425 ft568602 "9 809NOK
BEK07S13/6.511.7/3.83/43/425 ft568602 "11 161NOK
CEK0713/6.5-3/43 / 4 "PT90 ft568602 "10 728NOK
DEK10S14/715.5/14.51125 ft568741 "13 229NOK
CEK1014/7-11 "PT110 ft568741 "12 008NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

VersaJet Pro Well -pumper

Little Giant VersaJet Pro brønnpumper brukes i grunne eller dype brønner og eliminerer behovet for å koble til en kommunal vannkilde. Disse brønnstrålepumpene har en presisjonsstøpt termoplastisk diffusor for optimal effektivitet og en karbon/keramisk belagt mekanisk akseltetning med nitrilelastomer for å sikre positiv tetning ved alle trykk. Disse enhetene har en akselkobling for enkel fjerning av kileakselmotor og en innebygd dreneringsplugg for enkel vinterbehandling og service.

StilModellKapasitetFaseSpenningPris (eks. mva)
A91181010---15 017NOK
RFQ
A9118300534 lbs.1-fasen115 / 230V10 696NOK
RFQ
A9118100751 lbs.1-fasen115 / 230V13 552NOK
RFQ
A9118300751 lbs.3-fasen208-230 / 460V13 640NOK
RFQ
A9118301056 lbs.3-fasen208-230 / 460V15 179NOK
RFQ
DAYTON -

Grunne brønnpumper

Dayton grunne brønnstrålepumper brukes til å transportere vann fra brønner så dypt som 25 fot. Disse jetpumpene er montert over bakken for reparasjon og vedlikehold, og er utstyrt med en kondensatorstartmotor som gir høyt startmoment. De kan brukes med gravde / drevne / borede brønner, innsjøer eller sisterner, og tåler inntakstrykk på opptil 160 psi. Velg mellom et stort utvalg av disse grunne brønnstrålepumpene, tilgjengelig i 1/2, 1/3, 3/4, 1 og 1.5 hk varianter.

StilModellMaks. SakspressampsForsterker ACMaks. InntakstrykkPT -uttakOutletBreddeGPM for vann @ 15 fot @ 30, 50 PSIPris (eks. mva)
A1D8746514.0/7.014.0/7.0-11 "PT10.88 "15.77 616NOK
A1D8766913.0/6.513.0/6.5-3/43 / 4 "PT9.88 "11.86 275NOK
A1D8727018.0/9.018.0/9.0-11 "PT10.88 "17.89 563NOK
A1D881728.6/4.38.6/4.3-3/43 / 4 "PT9.88 "8.26 041NOK
A1D8807413.0/6.513.0/6.5-3/43 / 4 "PT9.88 "12.36 644NOK
A1D8787721.0/10.521.0/10.5-11 "PT10.88 "22.810 571NOK
B5UXK1123 PSI20/10.5-123 PSI11 "PT9.812 "15.2/14.58 941NOK
B5UXK0123 PSI10.8/5.5-123 PSI11 "PT9.125 "11.2/5.69 348NOK
B5UXJ8123 PSI10/4.8-123 PSI11 "PT9.125 "6.3/2.56 515NOK
B5UXK2123 PSI21.5/11-123 PSI11 "PT9.812 "20.8/20.611 793NOK
B5UXJ9123 PSI10/5-123 PSI11 "PT9.125 "6.8/3.47 430NOK
C4HEI7140 PSI17.2/8.8-75 PSI11 "PT11 "17.19 165NOK
C4HEI3140 PSI10/4.8-75 PSI11 "PT11 "3.35 729NOK
C4HEI5140 PSI10.8/5.5-75 PSI11 "PT11 "8.86 683NOK
C4HEI6140 PSI15.6/7.8-75 PSI11 "PT11 "13.87 921NOK
C4HEI4140 PSI10/4.8-75 PSI11 "PT11 "5.05 790NOK
D4HEZ1160 PSI15.6/7.8-75 PSI11 "PT11 "15.411 209NOK
D4HEI9160 PSI9.6/4.8-75 PSI11 "PT11 "6.610 531NOK
D4HEZ2160 PSI18.0/9.0-75 PSI11 "PT11 "14.312 863NOK
D4HEZ3160 PSI20.3/10.4-75 PSI11 "PT11 "21.114 367NOK
D4HEI8160 PSI9.0/4.5-75 PSI11 "PT11 "4.49 909NOK
FLINT & WALLING -

Jetpumpesystem Cabriolet 1/2 hk

ModellSakPris (eks. mva)
EK05AF8BAV8 714 NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Jetpumpe med grunt brønn, 1/2 hk

ModellSakPris (eks. mva)
558279CV8PKF-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Jetpumpe med grunn brønn, 1 HK, 115/230 V

ModellSakPris (eks. mva)
558276CV8PKB-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Jetpumpe med grunn brønn og T14H-tank, 1/2 HK, 115/230 V

ModellSakPris (eks. mva)
558278CV8PJX-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Jetpumpe og T9H-tankpakke med grunt brønn, 1/2 hk, 115/230 V

ModellSakPris (eks. mva)
558277CV8PJY-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Jetpumpe med grunt brønn, 1/2 hk, 115/230 V

ModellSakPris (eks. mva)
558274CV8PJW-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Jetpumpe med grunt brønn, 3/4 HK, 115/230 V

ModellSakPris (eks. mva)
558275CV8PKA-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?