FLINT & WALLING EK10S Jet Pump System Shallow Well 1 Hk | AF8BAU 24PR53

FLINT & WALLING EK10S Jet Pump System Shallow Well 1 Hk

På lager
Vare: AF8BAU Modell: EK10SKryssref.: 24PR53

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 229 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpesystem
amps14/7
GPM for vann @ 15 fot @ 30, 50 PSI15.5/14.5
GPM for vann @ 25 fot @ 30, 50 PSI9.7/9.0
GPM for vann @ 5 fot @ 30, 50 PSI20.0/18.3
Høyde10 3 / 5 "
HP1
Inlet1-1 / 4 "PT
Lengde19.5 "
Maks. Sakspress150 PSI
Motor TypeODP
Outlet1
PumpematerialeCast Iron
TetningstypeMekanisk
Slå av65 PSI
Sugeløft25 ft
typenGrunne vel
Spenning115/230
Bredde568741 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.708
Skipets høyde (cm)28.19
Skipets lengde (cm)49.78
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode8413810030

Produktvarianter

ProduktModellampsGPM for vann @ 15 fot @ 30, 50 PSIHPOutletSugeløftBreddePris
FLINT & WALLING EK05S Jet Pump System Shallow Well 1/2 Hk | AF8BAR 24PR51 EK05S8.6/4.37.3/2.51/23/425 ft568602 "9 809 NOK
FLINT & WALLING EK07S Jet Pump System Shallow Well 3/4 Hk | AF8BAT 24PR52 EK07S13/6.511.7/3.83/43/425 ft568602 "11 161 NOK
FLINT & WALLING EK07 Jet Pump System Convertible 3/4 Hk | AF8BAW 24PR55 EK0713/6.5-3/43 / 4 "PT90 ft568602 "10 728 NOK
FLINT & WALLING EK10 Jet Pump System Convertible 1 Hk | AF8BAX 24PR56 EK1014/7-11 "PT110 ft568741 "12 008 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLINT & WALLING EK10S Jet Pump System Shallow Well 1 Hk
13 229 NOK / enhet