DAYTON 4HEY5 Shallow Well Jet Pump Plastic 3/4 Hk | AD7YRK

DAYTON 4HEY5 Shallow Well Jet Pumpe Plast 3/4 Hk

På lager
Vare: AD7YRK Modell: 4HEY5

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 683 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrunnpumpe med brønn brønn
amps10.8/5.5
GPM for vann @ 10 fot @ 30, 50 PSI10.5/2.3
GPM for vann @ 15 fot @ 30, 50 PSI8.8
GPM for vann @ 20 fot @ 30, 50 PSI6.6/1.6
GPM for vann @ 25 fot @ 30, 50 PSI2.8
GPM for vann @ 5 fot @ 30, 50 PSI12.5
Høyde9"
HP3/4
Inlet1-1 / 4 "PT
Lengde21 "
Maks. Sakspress140 PSI
Maks. Inntakstrykk75 PSI
Maks. Driftstemperatur95 F
MotorhusODP
Motor TypeKondensatorstart
NPT-innløp1.25
PT -uttak1
Outlet1 "PT
Trykkbryterinnstilling30 til 50 psi
Pumpematerialetermo
TetningstypeMekanisk
Slå av63 PSI
Sugeløft25 ft
Spenning115/230
Bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.94
Skipets høyde (cm)27.43
Skipets lengde (cm)56.9
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8413810040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. SakspressampsForsterker ACMaks. InntakstrykkPT -uttakOutletBreddeGPM for vann @ 15 fot @ 30, 50 PSIPris
DAYTON 1D872 Pump Jet Shallow Well | AA9GLY 1D8727018.0/9.018.0/9.0-11 "PT10.88 "17.89 563 NOK
DAYTON 1D874 Pumpe Jet Shallow Well | AA9GMA 1D8746514.0/7.014.0/7.0-11 "PT10.88 "15.77 616 NOK
DAYTON 1D876 Pump Jet Shallow Well | AA9GMC 1D8766913.0/6.513.0/6.5-3/43 / 4 "PT9.88 "11.86 275 NOK
DAYTON 1D878 Pump Jet Shallow Well | AA9GME 1D8787721.0/10.521.0/10.5-11 "PT10.88 "22.810 571 NOK
DAYTON 1D880 Pump Jet Shallow Well | AA9GMG 1D8807413.0/6.513.0/6.5-3/43 / 4 "PT9.88 "12.36 644 NOK
DAYTON 1D881 Pump Jet Shallow Well | AA9GMH 1D881728.6/4.38.6/4.3-3/43 / 4 "PT9.88 "8.26 041 NOK
DAYTON 4HEY3 Jetpumpe med grunn brønn plast 1/3 Hk | AD7YRH 4HEI3140 PSI10/4.8-75 PSI11 "PT11 "3.35 729 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4HEY5 Shallow Well Jet Pumpe Plast 3/4 Hk
6 683 NOK / enhet