DAYTON 1D881 Pump Jet Shallow Well | AA9GMH

DAYTON 1D881 Pump Jet Shallow Well

På lager
Vare: AA9GMH Modell: 1D881

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 041 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøyeffektiv Jet Pump med lav brønn
amps8.6/4.3
Forsterker AC8.6/4.3
GPM for vann @ 10 fot @ 30, 50 PSI9.3
GPM for vann @ 15 fot @ 30, 50 PSI8.2
GPM for vann @ 20 fot @ 30, 50 PSI7.0
GPM for vann @ 25 fot @ 30, 50 PSI5.3
GPM for vann @ 5 fot @ 30, 50 PSI10.7
Høyde6.75 "
HP1/2
Inlet1-1 / 4 "PT
Lengde19.75 "
Maks. Sakspress72
Maks. Driftstemperatur140 F
Motor TypeKondensatorstart
NPT-innløp1.25
PT -uttak3/4
Outlet3 / 4 "PT
Trykkbryterinnstilling30 til 50 psi
PumpematerialeCast Iron
Slå av72 PSI
Tank PSI30
Spenning115/230
Bredde9.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.27
Skipets høyde (cm)38.86
Skipets lengde (cm)49.28
Skipets bredde (cm)27.43
HS kode8413810030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. SakspressampsForsterker ACMaks. InntakstrykkPT -uttakOutletBreddeGPM for vann @ 15 fot @ 30, 50 PSIPris
DAYTON 1D872 Pump Jet Shallow Well | AA9GLY 1D8727018.0/9.018.0/9.0-11 "PT10.88 "17.89 563 NOK
DAYTON 1D874 Pumpe Jet Shallow Well | AA9GMA 1D8746514.0/7.014.0/7.0-11 "PT10.88 "15.77 616 NOK
DAYTON 1D876 Pump Jet Shallow Well | AA9GMC 1D8766913.0/6.513.0/6.5-3/43 / 4 "PT9.88 "11.86 275 NOK
DAYTON 1D878 Pump Jet Shallow Well | AA9GME 1D8787721.0/10.521.0/10.5-11 "PT10.88 "22.810 571 NOK
DAYTON 1D880 Pump Jet Shallow Well | AA9GMG 1D8807413.0/6.513.0/6.5-3/43 / 4 "PT9.88 "12.36 644 NOK
DAYTON 4HEY3 Jetpumpe med grunn brønn plast 1/3 Hk | AD7YRH 4HEI3140 PSI10/4.8-75 PSI11 "PT11 "3.35 729 NOK
DAYTON 4HEY4 Jetpumpe med grunn brønn plast 1/2 Hk | AD7YRJ 4HEI4140 PSI10/4.8-75 PSI11 "PT11 "5.05 790 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1D881 Pump Jet Shallow Well
6 041 NOK / enhet