Konstruksjon: støpt , Skjære ut: En 1.40 "åpning , Bli ferdig: Glatt , Høyde: 0.25 " , Lengde: 4.62 " , Materiale: nylon , Montering: Skruemontering , Antall gjenger: 1-gjeng , Driftstemperatur: -40 grader C til 85 grader C , Orientering: Vertikal montering , Størrelse: standard , Type: 15 / 20A, 1.40 "hulldia. , Bredde: 2.87 "
Rett bladveggplate
Hubbell Wiring Device-Kellems veggplater med rett blad er installert over fronten av elektriske kabinetter for å sikre de elektriske dingsene og ledningene inne i de inngjerdede områdene. Platene er utstyrt med åpninger som gir adgang til brytere, trykklåser, uttak og forskjellige segmenter på dingsene innenfor det inngjerdede området. Disse platene skjuler også ledningene inne i boksen for å opprettholde et attraktivt utseende. Velg fra en rekke av disse veggplatene med rett blad, tilgjengelig i 0.25 og 0.06 tykkelsesvarianter.