FLINT & WALLING EK05 Jet Pump System Convertible 1/2 Hk | AF8BAV 24PR54

FLINT & WALLING EK05 Jet Pump System Convertible 1/2 Hk

På lager
Vare: AF8BAV Modell: EK05Kryssref.: 24PR54

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 714 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpesystem
amps8.6/4.3
GPM for vann @ 40 fot @ 30, 50 PSI7.0/3.8
Høyde10 3 / 5 "
HP1/2
Inlet1-1 / 4 "PT
Lengde19.5 "
Maks. Sakspress150 PSI
Motor TypeODP
Outlet3 / 4 "PT
TetningstypeMekanisk
Slå av60 PSI
Sugeløft60 ft
Spenning115/230
Bredde568602 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.0345
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode8413810030

Produktdetaljer:

    • GPM of Water @ 30 Ft @ 30, 50 PSI (8.3 / 4.7)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLINT & WALLING EK05 Jet Pump System Convertible 1/2 Hk
8 714 NOK / enhet