HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Fibre Optic Pulling Grips, Ring Eyes


filtre
Kabelstørrelse: 0.250 "-0.750" , Konstruksjon: Woven , Vektgrense: 40 , Stil: Ringe
StilModellBruddstyrkeEye Inside Dia.ØyelengdeMaterialePris (eks. mva)
A
CCPS1
30 lb.0.71 "3 / 4 "Ikke-metallisk287NOK
B
CCPS2
40 kg0.71 "3 / 4 "Ikke-metallisk365NOK
A
CCPS3
50 lb.1.57 "1 9 / 16 "Ikke-metallisk561NOK

Fibre Optic Pulling Grips, Ring Eyes

Hubbell Wiring Device-Kellems fiberoptiske trekkgrep er designet for forhåndsterminerte fiberoptiske kabler, jumpere og tvunnet par kommunikasjonskabler. Disse trekkgrepene har et multivevet mesh for å sikre sterk holdekraft og en nesekjegle for å beskytte kabelenden og la den passere gjennom innkapslinger og kanaler uten å henge seg. Med en maksimal bruddstyrke på 50 lb, er disse fiberoptiske trekkgrepene tilgjengelige i øyelengder på 3/4 og 1-9/16 tommer. Raptor Supplies tilbyr også fleksible øyetrekk med bruddstyrker på mellom 10000 og 30600 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?