Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS CCPS1 Trekkverktøy | AD6ZGB 4CT39

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CCPS1 Trekkverktøy

På lager
Vare: AD6ZGB Modell: CCPS1Kryssreferanse: 4CT39
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
287NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFiberoptisk trekkgrep
Bruddstyrke30 lb.
Kabeldia. Område0.13 "til 0.56"
Eye Inside Dia.0.71 "
Øyelengde3 / 4 "
MaterialeIkke-metallisk
Lengde på masken (in.)28 "
StilRinge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBruddstyrkeEye Inside Dia.ØyelengdeMaterialePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS CCPS2 Fiberoptisk kabeltrekkgrep, .250-.750 tommer | AD6ZGC 4CT40 CCPS240 kg0.71 "3 / 4 "Ikke-metallisk365NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS CCPS3 Trekkverktøy | AD6ZGD 4CT41 CCPS350 lb.1.57 "1 9 / 16 "Ikke-metallisk561NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CCPS1 Trekkverktøy
287NOK / enhet