Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS CCPS3 Trekkverktøy | AD6ZGD 4CT41

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CCPS3 Trekkverktøy

På lager
Vare: AD6ZGD Modell: CCPS3Kryssreferanse: 4CT41
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
561NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFiberoptisk trekkgrep
Bruddstyrke50 lb.
Kabeldia. Område0.75 "til 1.75"
Eye Inside Dia.1.57 "
Øyelengde1 9 / 16 "
MaterialeIkke-metallisk
Lengde på masken (in.)33 "
StilRinge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBruddstyrkeEye Inside Dia.ØyelengdeMaterialePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS CCPS1 Trekkverktøy | AD6ZGB 4CT39 CCPS130 lb.0.71 "3 / 4 "Ikke-metallisk287NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS CCPS2 Fiberoptisk kabeltrekkgrep, .250-.750 tommer | AD6ZGC 4CT40 CCPS240 kg0.71 "3 / 4 "Ikke-metallisk365NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CCPS3 Trekkverktøy
561NOK / enhet