Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS CCPS2 Fiberoptisk kabeltrekkgrep, .250-.750 tommer | AD6ZGC 4CT40

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CCPS2 Fiberoptisk kabeltrekkegrep, .250-.750 tommer

På lager
Vare: AD6ZGC Modell: CCPS2Kryssreferanse: 4CT40
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
365NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFiberoptisk trekkgrep
Bruddstyrke40 kg
Kabeldia. Område0.250 "-0.750"
Kabelstørrelse0.250 "-0.750"
AnleggWoven
Eye Inside Dia.0.71 "
Øyelengde3 / 4 "
Lastekapasitet40
MaterialeIkke-metallisk
Lengde på masken (in.)28 "
StilRinge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBruddstyrkeEye Inside Dia.ØyelengdeMaterialePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS CCPS1 Trekkverktøy | AD6ZGB 4CT39 CCPS130 lb.0.71 "3 / 4 "Ikke-metallisk287NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS CCPS3 Trekkverktøy | AD6ZGD 4CT41 CCPS350 lb.1.57 "1 9 / 16 "Ikke-metallisk561NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CCPS2 Fiberoptisk kabeltrekkegrep, .250-.750 tommer
365NOK / enhet