HUMBOLDT H-1200 Penetrometer, Universal | AE3JKQ 5DNL1

HUMBOLDT H-1200 Penetrometer, Universal

På lager
Vare: AE3JKQ Modell: H-1200Kryssreferanse: 5DNL1

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

51 727 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniverselt laboratoriepenetrometer
Er i overensstemmelse medASTM D5, D217, D1168, D1191, D1321, D1403, D1831, D1855, AASHTO T49, T187 og andre
OmrådeAvhengig av gjennomføringsnål eller kjegle brukt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9945
Skipets høyde (cm)55.37
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode9027808060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Humboldt H-1200 universelt laboratoriepenetrometer måler nøyaktig penetrasjon av sement, bituminøse materialer, petrolatum og voks i mat, kosmetikk og farmasøytiske applikasjoner.

Egenskaper:

  • Humboldt H-1200 universalpenetrometer er utstyrt med en 5-tommers diameter måleklokke som har 400 inndelinger på 0.1 mm for maksimalt 40 mm penetrering i én omdreining av skiven.
  • Denne skiveindikatoren kan forhåndsinnstilles til null for å eliminere feil.
  • Det universelle penetrometeret kommer også med et 47.5 g stempel med et 3.2 mm hull og to lastevekter på 50 g og 100 g.

Standarder og godkjenninger:

  • ASTM D5
  • ASTM D1168
  • ASTM D1321
  • ASTM D937
  • ASTM D217
  • AASHTO T49, AASHTO T187

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installerer jeg dette universelle penetrometeret?

A.

  • Niveller enheten forsiktig ved hjelp av nivelleringsskruer på basen og oppretthold riktig justering med et vater.
  • Fest en egnet penetrerende nål/kjegle i enhetens chuck.
  • Still inn nullreferansen. Bruk om nødvendig nullstillingsskruen. Slipp clutchutløseren ved å holde i girstangknappen og dra den opp. Hev teststempelet til maksimal høyde etter at avtrekkeren er sluppet.

Sp. Hva er noen sikkerhetspunkter du bør huske på når du bruker dette universelle penetrometeret?

A. Brukere bør holde kroppsdeler, klær og andre nødvendige gjenstander unna de bevegelige delene når instrumentet er i drift.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUMBOLDT H-1200 Penetrometer, Universal
51 727 NOK / enhet