DAYTON Radial knivblåsing, Direct Drive

Velegnet for å blåse høyt volum og høyt trykk luft i kjemisk industri, klær, luftfart og bilindustri. Integrert med flate kniver anordnet radialt for å levere luft effektivt og gi lang levetid. Tilbys i blåserhastigheter fra 1725 til 3475 o / min

filtre

DAYTON -

Høytrykksblåsere uten motor, 12-3/4 tommers dybde

Dayton-blåsere er designet for applikasjoner med høyere trykk og høyvolum, som transport og støvoppsamling. Disse enhetene har selvrensende, støpte hjul som roterer med urviseren og er presisjonsbalansert for stille og pålitelig ytelse. Alle enheter er laget av stål med en grå polyesterepoksyfinish for styrke, holdbarhet og korrosjonsbestandighet. Velg fra et bredt utvalg av disse sentrifugalblåserne, tilgjengelig med 1/2 og 5/8 tommers hjulboringsalternativer.

StilModellHjulboringPris (eks. mva)
A2C8201 / 2 "2 706NOK
A6 63YGXNUMX5 / 8 "2 432NOK
DAYTON -

Industrielle blåsere med motor

Dayton-blåsere er designet for å tilføre makeup-luft i industrielle og kommersielle applikasjoner. De har en TEFC AC-motor for å rotere de radielle bladene og stålhuset. Disse radialbladblåserne bruker direkte drivteknologi for drift, og gjør dem dermed ideelle til å transportere trevlete og halmlignende materialer. De selvrensende støpte aluminiumsfelgene gir lang levetid og beskyttelse mot korrosjon. Velg fra et bredt utvalg av Dayton-blåsere, tilgjengelig i 553 til 3393 CFM-strømningskapasiteter på Raptor Supplies.

StilModelldBA @ 5 føtterCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.250-inn. SPDybdeUtslippshøyde (in.)Utladningsbredde (in.)Forsterker med full belastningHøydePris (eks. mva)
A7AT786453344814 "8.255.3753.115 "5 651NOK
A7AT796990978816 "10.756.55.6/2.816 "6 715NOK
A7AT806990978816 "10.756.51.2-1.3/0.6516 "8 172NOK
A7AT81751593145717 "11.75811.0/5.519 "9 839NOK
A7AT82751593145717 "11.7582.8-2.8/1.419 "10 122NOK
A7AT83792461233122 "13.259.62515.2/7.627 "18 288NOK
A7AT84792461233122 "13.259.6254.8-4.8/2.427 "11 649NOK
A7AT85813393322123 "14.62510.7518.8/9.428 "19 739NOK
A7AT86813393322123 "14.62510.756.0-5.4/2.728 "15 330NOK
DAYTON -

Høytrykksvifte

DAYTON-blåsere er designet for høytrykks- og volumluftbevegelsesapplikasjoner, egnet for støvoppsamling og materialtransport. Disse blåserne har flate kniver i et stålhus, anordnet i et radialt mønster for optimal ytelse. De er utstyrt med en en- / trefaset motor i et helt lukket viftekjølt / åpent dryppsikkert kabinett, og gir hastigheter opp til 3475 o / min uten overoppheting. DAYTON høytrykksblåsere har selvrengjørende støpte aluminiumshjul av padle-type som roterer med klokken og holder strømningshastigheter ved høyt statisk trykk. Velg fra et bredt utvalg av disse direktedrevne blåserne fra DAYTON, tilgjengelig med et horisontalt utløpsanlegg på bunnen Raptor Supplies.

StilModellUtladningsbredde (in.)Vifte RPMCFM @ 1.000-inn. SPForsterker med full belastningHøydeHusfinishHzInnløp Dia.Pris (eks. mva)
A7AT87334502521.7-1.8/0.915.125 "Grå polyester epoksy604"6 529NOK
A7AT88334502521.8-1.6/0.815.125 "Grå polyester epoksy604"7 028NOK
A7AT893.53450-1.7-1.8/0.917 "Grå polyester epoksy605"6 641NOK
A7AT933.53450-11.8 / 6.3-5.920.125 "Grå polyester epoksy606"6 767NOK
A7AT963.5345073418.8 / 9.7-9.420.125 "Grå polyester epoksy606"9 833NOK
A7AT903.53450-1.8-1.6/0.817 "Grå polyester epoksy605"7 140NOK
A7AT943.53450-3.4-3.7/1.8520.125 "Grå polyester epoksy606"7 155NOK
A7AT973.534507344.6-4.6/2.320.125 "Grå polyester epoksy50/606"8 575NOK
A7AT923.534504373.0-3.2/1.617 "Grå polyester epoksy605"8 022NOK
A7AT953.53450-3.0-2.8/1.420.125 "Grå polyester epoksy606"9 640NOK
B6XWG94---18.88 "Bakt polyester-7"4 227NOK
A7AT994347511278.4-7.6/3.818.88 "Grå polyester epoksy607"16 024NOK
A7AT9843475112725.0/12.518.88 "Grå polyester epoksy607"10 203NOK
A7AU015.753430-19.823.13 "Grå polyester epoksy608"21 719NOK
A7AU005.753430-21.223.13 "Grå polyester epoksy608"19 917NOK
DAYTON -

Høytrykksblåsere

Dayton-beltedrevne radialbladblåsere brukes til å generere høytrykksluftstrøm for å skyve ut varm eller kald luft gjennom ventilasjonsåpninger. De er ideelle for kjemisk prosessering, gassuttømming, pneumatisk transport, tørking og klimaanlegg. Disse blåserne har aluminiumshjul med selvrensende radialblader og stålhus med gråbakt polyesterepoksyfinish for effektiv drift i miljøer utsatt for støv, grus eller andre fremmedpartikler. Velg fra en rekke av disse remdrevne radialbladblåserne, tilgjengelig i 20, 24 og 25 tommers husbredder.

StilModellUtladningsbredde (in.)Bearing TypeCFM @ 1.000-inn. SPForsterker med full belastningHøydeHusets høydeHusets lengdeHusets breddePris (eks. mva)
A7DA71--------31 112NOK
RFQ
A7DC20--------52 939NOK
RFQ
A7DA75--------11 412NOK
RFQ
B48LX13--------9 384NOK
RFQ
A7DA98--------32 335NOK
RFQ
A7DC21--------51 526NOK
RFQ
A7DA82--------30 086NOK
RFQ
A7DC03--------16 242NOK
RFQ
A7DA88--------31 213NOK
RFQ
A7DA77--------11 097NOK
RFQ
A7DA94--------16 713NOK
RFQ
A7DC18--------58 306NOK
RFQ
A7DA72--------30 433NOK
RFQ
A7DC04--------14 502NOK
RFQ
A7DC22--------28 974NOK
RFQ
A7DC05--------14 890NOK
RFQ
A7DA96--------33 687NOK
RFQ
A7DA80--------29 223NOK
RFQ
A7DC01--------33 755NOK
RFQ
A7DA85--------15 490NOK
RFQ
A7DA78--------11 597NOK
RFQ
A7DC16--------27 607NOK
RFQ
A7DC10--------39 662NOK
RFQ
B48LX14--------12 435NOK
RFQ
A7DC23--------30 777NOK
RFQ
DAYTON -

Radial blåsevifte

Dayton radialbladblåsere brukes i bransjer som har støvutsatte omgivelser eller der det er gass / fuktighet i luften. Disse viftene består av radialt mønstrede flate blader for å flytte luften, og tilbys i forskjellige modeller: med dryppsikre motorer, motorløs, høytrykksdesign og standard viftedesign. De har polyester -epoksyhus for tilstrekkelig motstand mot vann og kjemikalier. Disse radialbladblåserne fra Dayton er designet for å bevege høyt trykk og høy volumluft i applikasjoner som materialtransport og støvoppsamling, og har en effekt på opptil 7.5 hk. Velg mellom et stort utvalg av disse viftene som er tilgjengelige i hjuldiametre på opptil 13-1/2 tommer på Raptor Supplies.

StilModellSakCFM @ 2.000-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 4.000-inn. SPdBA @ 5 føtterDybdeUtslippshøyde (in.)Pris (eks. mva)
A7C555Blower16617252461-7922 "13.2515 684NOK
A7C554Blower-17251593-7517 "11.7511 130NOK
A7C556Blower16617252461-7922 "13.2515 752NOK
A7C552Blower-1725533-6414 "8.255 484NOK
B4C217Blower-1725---22 "13.256 658NOK
B2C864Blower-1725---17 "11.754 510NOK
B2C862Blower-1725---14 "8.252 971NOK
B4C121Blower-1725---23 "14.6258 105NOK
A7C639Blower118117253393-8123 "14.62517 172NOK
A7C553Blower-1725909-6916 "10.756 700NOK
B2C863Blower-1725---16 "10.753 657NOK
A7C720Blower-17251593-7517 "11.759 729NOK
C7D747Høytrykksvifte2103450--7412-1 / 4 "36 844NOK
C7D751Høytrykksvifte6793450-5598414 "49 335NOK
D7E253Høytrykksvifte3913450-2707712-3 / 4 "3.56 001NOK
C7C561Høytrykksvifte10713475-9539017 "513 772NOK
C7D750Høytrykksvifte3913450-2707712-3 / 4 "3.56 278NOK
C7D752Høytrykksvifte19193460-17419218-7 / 8 "7.12514 293NOK
C7D748Høytrykksvifte2103450--7412-1 / 4 "36 165NOK
C7C487Høytrykksvifte-3430-17419218-7 / 8 "7.12514 940NOK
C7C562Høytrykksvifte-3430-17419218-7 / 8 "7.12516 353NOK
C7D749Høytrykksvifte3913450-2707712-3 / 4 "3.56 956NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?