DAYTON 7C487 Vifte 13 1 / 2in | AF3ELA

DAYTON 7C487 Blåser 13 1/2 tommer

På lager
Vare: AF3ELA Modell: 7C487

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 940 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksvifte
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall i motor
Vifte RPM3430
CFM @ 3.000-inn. SP1832
CFM @ 4.000-inn. SP1741
CFM @ 5.000-inn. SP1647
CFM @ 6.000-inn. SP1547
CFM @ 7.000-inn. SP1438
CFM @ 8.000-inn. SP1319
dBA @ 5 føtter92
Dybde18-7 / 8 "
Utslippshøyde (in.)7.125
Utladningsbredde (in.)5.75
Forsterker med full belastning12.9-11.7/5.8
Høyde23.13 "
HusfinishGrå polyester epoksy
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.8"
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur180 grader F.
MotorhusHelt lukket vifte avkjølt
Motorramme184T
Motor HP5
Motor turtall3455
Fase3
RotasjonCW
Skaft Dia.1-1 / 8 "
typenMed motor
Spenning208-230/460
Hjulboring1-1 / 8 "
Hjuldiameter13 1 / 2 "
HjulmaterialeAluminum
Hjulbredde4.375 "
Bredde22.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 66.645
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakCFM @ 2.000-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 4.000-inn. SPdBA @ 5 føtterDybdeUtslippshøyde (in.)Pris
DAYTON 2C862 Vifte 7 3/4 tommer | AB9DAJ 2C862Blower-1725---14 "8.252 971 NOK
DAYTON 2C863 Blåser 9 Tommer | AB9DAK 2C863Blower-1725---16 "10.753 657 NOK
DAYTON 2C864 Vifte 10 7/8 tommer | AB9DAL 2C864Blower-1725---17 "11.754 510 NOK
DAYTON 4C121 Vifte 13 1/2 tommer | AD6WEM 4C121Blower-1725---23 "14.6258 105 NOK
DAYTON 4C217 Vifte 12 1/2 tommer | AD6WET 4C217Blower-1725---22 "13.256 658 NOK
DAYTON 7C552 Vifte 115 V 7 3/4 tommer | AF3EMY 7C552Blower-1725533-6414 "8.255 484 NOK
DAYTON 7C553 Vifte 115 V 9 In | AF3EMZ 7C553Blower-1725909-6916 "10.756 700 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7C487 Blåser 13 1/2 tommer
14 940 NOK / enhet