DAYTON 7C552 Vifte 115 V 7 3/4 tommer | AF3EMY

DAYTON 7C552 Blåser 115 V 7 3/4 In

På lager
Vare: AF3EMY Modell: 7C552

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 484 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall i motor
Vifte RPM1725
CFM @ 0.000-inn. SP533
CFM @ 0.250-inn. SP448
CFM @ 0.500-inn. SP334
CFM @ 0.750-inn. SP93
dBA @ 5 føtter64
Dybde14 "
Utslippshøyde (in.)8.25
Utladningsbredde (in.)5.375
Forsterker med full belastning3.9
Høyde15 "
HusfinishGrå polyester epoksy
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.8"
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur180 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motorramme48
Motor HP1/6
Motor turtall1725
Fase1
RotasjonCW
typenMed motor
Spenning115
Hjulboring1 / 2 "
Hjuldiameter7 3 / 4 "
HjulmaterialeAluminum
Hjulbredde4 1 / 16 "
Bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.2975
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414510010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakCFM @ 2.000-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 4.000-inn. SPdBA @ 5 føtterDybdeUtslippshøyde (in.)Pris
DAYTON 2C862 Vifte 7 3/4 tommer | AB9DAJ 2C862Blower-1725---14 "8.252 971 NOK
DAYTON 2C863 Blåser 9 Tommer | AB9DAK 2C863Blower-1725---16 "10.753 657 NOK
DAYTON 2C864 Vifte 10 7/8 tommer | AB9DAL 2C864Blower-1725---17 "11.754 510 NOK
DAYTON 4C121 Vifte 13 1/2 tommer | AD6WEM 4C121Blower-1725---23 "14.6258 105 NOK
DAYTON 4C217 Vifte 12 1/2 tommer | AD6WET 4C217Blower-1725---22 "13.256 658 NOK
DAYTON 7C487 Vifte 13 1 / 2in | AF3ELA 7C487Høytrykksvifte-3430-17419218-7 / 8 "7.12514 940 NOK
DAYTON 7C553 Vifte 115 V 9 In | AF3EMZ 7C553Blower-1725909-6916 "10.756 700 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7C552 Blåser 115 V 7 3/4 In
5 484 NOK / enhet