DAYTON 7AT82 Direkte/drevet vifte med motor 208-230/460 V | AF3CUQ

DAYTON 7AT82 Direkte/drevet vifte med motor 208-230/460 V

På lager
Vare: AF3CUQ Modell: 7AT82

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 122 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall i motor
Vifte RPM1725
CFM @ 0.000-inn. SP1593
CFM @ 0.250-inn. SP1457
CFM @ 0.500-inn. SP1309
CFM @ 0.750-inn. SP1134
CFM @ 1.000-inn. SP916
CFM @ 1.500-inn. SP97
dBA @ 5 føtter75
Dybde17 "
Utslippshøyde (in.)11.75
Utladningsbredde (in.)8
Forsterker med full belastning2.8-2.8/1.4
Høyde19 "
HusfinishGrå polyester epoksy
Housing MaterialStål
Hz50/60
Innløp Dia.10 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur180 grader F.
MotorhusHelt lukket viftekjølt
Motorramme56
Motor HP3/4
Motor turtall1725
Fase3
RotasjonCW
typenMed motor
Spenning208-230/460
Hjulboring5 / 8 "
Hjuldiameter10 7 / 8 "
HjulmaterialeAluminum
Hjulbredde5 11 / 16 "
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414802015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelldBA @ 5 føtterCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.250-inn. SPDybdeUtslippshøyde (in.)Utladningsbredde (in.)Forsterker med full belastningHøydePris
DAYTON 7AT78 Vifte med direkte / kjøring med motor 115 V | AF3CUL 7AT786453344814 "8.255.3753.115 "5 651 NOK
DAYTON 7AT79 Direkte/drevet vifte med motor 115/230 V | AF3CUM 7AT796990978816 "10.756.55.6/2.816 "6 715 NOK
DAYTON 7AT80 Direkte/drevet vifte med motor 208-230/460 V | AF3CUN 7AT806990978816 "10.756.51.2-1.3/0.6516 "8 172 NOK
DAYTON 7AT81 Vifte med direkte / kjøring med motor 115/230 V | AF3CUP 7AT81751593145717 "11.75811.0/5.519 "9 839 NOK
DAYTON 7AT83 Blås med direkte / kjøring med motor 115/230 V | AF3CUR 7AT83792461233122 "13.259.62515.2/7.627 "18 288 NOK
DAYTON 7AT84 Blås med direkte / kjøring med motor 208-230 / 460 V | AF3CUT 7AT84792461233122 "13.259.6254.8-4.8/2.427 "11 649 NOK
DAYTON 7AT85 Blås med direkte / kjøring med motor 115/230 V | AF3CUU 7AT85813393322123 "14.62510.7518.8/9.428 "19 739 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AT82 Direkte/drevet vifte med motor 208-230/460 V
10 122 NOK / enhet