DAYTON Industrielle blåsere med motor


filtre
Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball i motor , Blåser RPM: 1725 , Boligfinish: Grå polyester epoksy , Husmateriale: Stål , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 180 grader F. , Rotasjon: CW , Type: Med motor , Hjulmateriale: Aluminum
StilModelldBA @ 5 føtterCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.250-inn. SPDybdeUtslippshøyde (in.)Utladningsbredde (in.)Forsterker med full belastningHøydePris (eks. mva)
A
7AT78
6453344814 "8.255.3753.115 "5 651 NOK
A
7AT79
6990978816 "10.756.55.6/2.816 "6 715 NOK
A
7AT80
6990978816 "10.756.51.2-1.3/0.6516 "8 172 NOK
A
7AT81
751593145717 "11.75811.0/5.519 "9 839 NOK
A
7AT82
751593145717 "11.7582.8-2.8/1.419 "10 122 NOK
A
7AT83
792461233122 "13.259.62515.2/7.627 "18 288 NOK
A
7AT84
792461233122 "13.259.6254.8-4.8/2.427 "11 649 NOK
A
7AT85
813393322123 "14.62510.7518.8/9.428 "19 739 NOK
A
7AT86
813393322123 "14.62510.756.0-5.4/2.728 "15 330 NOK

Industrielle blåsere med motor

Dayton-blåsere er designet for å tilføre makeup-luft i industrielle og kommersielle applikasjoner. De har en TEFC AC-motor for å rotere de radielle bladene og stålhuset. Disse radialbladblåserne bruker direkte drivteknologi for drift, og gjør dem dermed ideelle til å transportere trevlete og halmlignende materialer. De selvrensende støpte aluminiumsfelgene gir lang levetid og beskyttelse mot korrosjon. Velg fra et bredt utvalg av Dayton-blåsere, tilgjengelig i 553 til 3393 CFM-strømningskapasiteter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?