DAYTON 7C561 Blåser 12 1/2in | AF3END

DAYTON 7C561 Blåser 12 1/2 tommer

På lager
Vare: AF3END Modell: 7C561

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 772 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksvifte
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall i motor
Vifte RPM3475
CFM @ 1.000-inn. SP1127
CFM @ 2.000-inn. SP1071
CFM @ 3.000-inn. SP1014
CFM @ 4.000-inn. SP953
CFM @ 5.000-inn. SP888
CFM @ 6.000-inn. SP817
CFM @ 7.000-inn. SP736
CFM @ 8.000-inn. SP638
dBA @ 5 føtter90
Dybde17 "
Utslippshøyde (in.)5
Utladningsbredde (in.)4
Forsterker med full belastning8.3-7.6/3.8
Høyde18.88 "
HusfinishGrå polyester epoksy
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.7"
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur180 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motorramme145T
Motor HP3
Motor turtall3460
Fase3
RotasjonCW
Skaft Dia.7 / 8 "
typenMed motor
Spenning208-230/460
Hjulboring7 / 8 "
Hjuldiameter12 1 / 2 "
HjulmaterialeAluminum
Hjulbredde3"
Bredde18.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.467
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakCFM @ 2.000-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 4.000-inn. SPdBA @ 5 føtterDybdeUtslippshøyde (in.)Pris
DAYTON 2C862 Vifte 7 3/4 tommer | AB9DAJ 2C862Blower-1725---14 "8.252 971 NOK
DAYTON 2C863 Blåser 9 Tommer | AB9DAK 2C863Blower-1725---16 "10.753 657 NOK
DAYTON 2C864 Vifte 10 7/8 tommer | AB9DAL 2C864Blower-1725---17 "11.754 510 NOK
DAYTON 4C121 Vifte 13 1/2 tommer | AD6WEM 4C121Blower-1725---23 "14.6258 105 NOK
DAYTON 4C217 Vifte 12 1/2 tommer | AD6WET 4C217Blower-1725---22 "13.256 658 NOK
DAYTON 7C487 Vifte 13 1 / 2in | AF3ELA 7C487Høytrykksvifte-3430-17419218-7 / 8 "7.12514 940 NOK
DAYTON 7C552 Vifte 115 V 7 3/4 tommer | AF3EMY 7C552Blower-1725533-6414 "8.255 484 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7C561 Blåser 12 1/2 tommer
13 772 NOK / enhet