DAYTON 6XWG9 Høytrykksblåser 12-1/2 | AF2UEM

DAYTON 6XWG9 Høytrykksblåser 12-1/2

På lager
Vare: AF2UEM Modell: 6XWG9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 227 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksvifte
Bearing TypeBall i motor
Dybde17 "
Utslippshøyde (in.)5
Utladningsbredde (in.)4
Høyde18.88 "
HusfinishBakt polyester
Housing MaterialStål
Innløp Dia.7"
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur180 grader F.
typenMindre motor
Hjulboring1-1 / 8 "
Hjuldiameter12 1 / 2 "
HjulmaterialeAluminum
Hjulbredde3"
Bredde18.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.236
Skipets høyde (cm)41.91
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtladningsbredde (in.)Vifte RPMCFM @ 1.000-inn. SPForsterker med full belastningHøydeHusfinishHzInnløp Dia.Pris
DAYTON 7AT87 Direkte/drevet vifte med motor 208-230/460 V | AF3CUW 7AT87334502521.7-1.8/0.915.125 "Grå polyester epoksy604"6 529 NOK
DAYTON 7AT88 Direkte/drevet vifte med motor 208-230/460 V | AF3CUX 7AT88334502521.8-1.6/0.815.125 "Grå polyester epoksy604"7 028 NOK
DAYTON 7AT89 Direkte/drevet vifte med motor 208-230/460 V | AF3CUY 7AT893.53450-1.7-1.8/0.917 "Grå polyester epoksy605"6 641 NOK
DAYTON 7AT90 Direkte/drevet vifte med motor 208-230/460 V | AF3CUZ 7AT903.53450-1.8-1.6/0.817 "Grå polyester epoksy605"7 140 NOK
DAYTON 7AT92 Direkte/drevet vifte med motor 208-230/460 V | AF3CVB 7AT923.534504373.0-3.2/1.617 "Grå polyester epoksy605"8 022 NOK
DAYTON 7AT93 Direkte/drevet vifte med motor 115/208-230 V | AF3CVC 7AT933.53450-11.8 / 6.3-5.920.125 "Grå polyester epoksy606"6 767 NOK
DAYTON 7AT94 Direkte/drevet vifte med motor 208-230/460 V | AF3CVD 7AT943.53450-3.4-3.7/1.8520.125 "Grå polyester epoksy606"7 155 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6XWG9 Høytrykksblåser 12-1/2
4 227 NOK / enhet