COLLOMIX XO6 håndmikser, 110 V, 2-7/64 HK, 8 tommers lengde | AF9CWR 29UK11

COLLOMIX XO6 håndholdt mikser, 110 V, 2-7/64 HK, 8 tommers lengde

På lager
Vare: AF9CWR Modell: XO6Kryssref: 29UK11

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 473 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndholdt mikser
FrameStål
HåndtererStål
HP2-7/64
LåsesystemSikkerhetslås for utløser
Motor110V
Netto Vekt15.4 lb.
Total høyde37 "
Total lengde8"
Samlet bredde15 "
HjulNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.34
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8474310000

Produktdetaljer:

    • Ideell for blanding av materialer som avrettingsmasse, betong, kvartsfylt epoksyharpiks og plast (maks 27.5 gallons)
    • Patentert HEXAFIX-kobling hjelper deg raskt å bytte blandepadder raskt uten ekstra verktøy
    • Dobbeltvirkende utløsermekanisme med sikkerhetslåsing for å forhindre utilsiktet oppstart av maskinen

Produktvarianter

ProduktModellHPNetto VektPris
COLLOMIX XO1 håndholdt mikser, 110 V, ergonomisk håndtak, gummibuffere | AF9CWP 29UK09 XO11-13/3211.7 lb.5 620 NOK
COLLOMIX XO4 håndmikser, 110 V, 17 gallon blandevolum | AF9CWQ 29UK10 XO41-45/6413.6 lb.9 771 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COLLOMIX XO6 håndholdt mikser, 110 V, 2-7/64 HK, 8 tommers lengde
11 473 NOK / enhet