COLLOMIX XO1 håndholdt mikser, 110 V, ergonomisk håndtak, gummibuffere | AF9CWP 29UK09

COLLOMIX XO1 håndmikser, 110 V, ergonomisk håndtak, gummibuffere

På lager
Vare: AF9CWP Modell: XO1Kryssref: 29UK09

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 620 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndholdt mikser
FrameStål
HåndtererStål
HP1-13/32
LåsesystemSikkerhetslås for utløser
Motor110V
Netto Vekt11.7 lb.
Total høyde37 "
Total lengde8"
Samlet bredde15 "
HjulNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.8
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8474310000

Produktdetaljer:

    • Designet for å blande eller rotere industrivarer raskt, uten bruk av ekstra verktøy
    • Har lettvektskonstruksjon og en 1-girs padle som kan blande opptil 10 liter
    • Leveres utstyrt med et ergonomisk håndtak for maksimal kraftproduksjon i oppreist arbeidsstilling
    • Gummibuffere sørger for at skovlblanderen plasseres forsiktig og trygt

Produktvarianter

ProduktModellHPNetto VektPris
COLLOMIX XO4 håndmikser, 110 V, 17 gallon blandevolum | AF9CWQ 29UK10 XO41-45/6413.6 lb.9 771 NOK
COLLOMIX XO6 håndmikser, 110 V, 2-7/64 HK, 8 tommers lengde | AF9CWR 29UK11 XO62-7/6415.4 lb.11 473 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COLLOMIX XO1 håndmikser, 110 V, ergonomisk håndtak, gummibuffere
5 620 NOK / enhet