COLLOMIX XO4 håndmikser, 110 V, 17 gallon blandevolum | AF9CWQ 29UK10

COLLOMIX XO4 håndmikser, 110 V, 17 gallon blandevolum

På lager
Vare: AF9CWQ Modell: XO4Kryssref: 29UK10

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 771 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndholdt mikser
FrameStål
HåndtererStål
HP1-45/64
LåsesystemSikkerhetslås for utløser
Motor110V
Netto Vekt13.6 lb.
Total høyde37 "
Total lengde8"
Samlet bredde15 "
HjulNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.87
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8474310000

Produktdetaljer:

    • 2-trinns mikser utstyrt med en hurtigkoblet blandespad og en hurtigkobling HEXAFIX-kobling best egnet for blanding av avrettingsmasse, mørtel, gips og bitumenblandinger
    • Høyt dreiemoment gir større hastighet og kraft selv for blanding av svært viskøse materialer
    • Leveres med en dobbeltvirkende utløsermekanisme med en sikkerhetslås-funksjon for å forhindre utilsiktet oppstart av maskinen

Produktvarianter

ProduktModellHPNetto VektPris
COLLOMIX XO1 håndholdt mikser, 110 V, ergonomisk håndtak, gummibuffere | AF9CWP 29UK09 XO11-13/3211.7 lb.5 620 NOK
COLLOMIX XO6 håndmikser, 110 V, 2-7/64 HK, 8 tommers lengde | AF9CWR 29UK11 XO62-7/6415.4 lb.11 473 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COLLOMIX XO4 håndmikser, 110 V, 17 gallon blandevolum
9 771 NOK / enhet